カテゴリ

  • 自動車純正部品(66)
  • 農業機械(54)
  • バイク純正部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 防災用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h651」の検索結果

関連キーワード
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータードライバIC評価基板(TC78H651FNG) マルツエレック

    モータードライバIC評価基板(TC78H651FNG)

    マルツエレック
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    TC78H651FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧7V、最大定格電流1.6Aを実現しています。
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • シングルレバー混合栓用塞蓋13 TOTO

    シングルレバー混合栓用塞蓋13

    TOTO(3件のレビュー)
    289税込318
    1箱
    当日出荷
    適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様二槽シンク用材質ポリプロピレン
  • ソフトエアホース パオック

    ソフトエアホース

    パオック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
  • 丸鋸 サンフレックス

    丸鋸

    サンフレックス(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
    軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
    直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
  • 波板錐&ソケットセット iHelp

    波板錐&ソケットセット

    iHelp(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(3点)
    当日出荷
    波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
    用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    主にミニキッチン用の流し排水栓。
    材質ポリプロピレン
  • スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業

    スーパーウィンソフトホースⅡ

    十川産業(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
  • 【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型
  • 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
    用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDMブラック・シルバー
  • トランク取手 WAKI(和気産業)

    トランク取手

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    木箱・金属箱等の取手に
    用途取手材質/仕上スチール/クロームメッキ種類トランク取手
  • 手元らくらく補助ホース TRUSCO

    手元らくらく補助ホース

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
    黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • スーパーグライズ ジョー・プリンス竹下

    スーパーグライズ

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
    用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し排水栓DW SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓DW

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様BL仕様の流しの二槽シンク用材質ポリプロピレン取付ねじ径(Φmm)156
  • スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • 棚付二連紙巻器 TOTO

    棚付二連紙巻器

    TOTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    紙巻器:樹脂製便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
    仕様ワンハンドカット、紙切板ロック、芯なし対応材質樹脂製寸法(mm)325×110×97タイプ芯なしペーパー対応タイプ適合サイズ(mm)ペーパー幅114以下
  • メートルネジプラグゲージ 測範社

    メートルネジプラグゲージ

    測範社
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ラインホースDH 千代田通商

    ラインホースDH

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途各種エア配管ライトグリーン使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/10m

    千代田通商
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-66メーカー商品コード146-3768材質(補強材)ナイロンブレード
  • ジグプレート スーパーツール

    ジグプレート

    スーパーツール
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
  • パッキン CPH型 NOK

    パッキン CPH型

    NOK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
  • ボードセット,フロアー MAZDA(マツダ)

    ボードセット,フロアー

    MAZDA(マツダ)
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
  • シル NO.2 フロアボード クロス MAZDA(マツダ)

    シル NO.2 フロアボード クロス

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼

    CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

    理研製鋼
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ソフトウレタンホース 近畿製作所

    ソフトウレタンホース

    近畿製作所
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • シル NO.3 フロアボード クロス MAZDA(マツダ)

    シル NO.3 フロアボード クロス

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ 吐出部上向き ストレート(接続部 町野式) 岩崎製作所

    アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ 吐出部上向き ストレート(接続部 町野式)

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ製消防 地下式消火栓用スタンドパイプです。 マンホール等の地下にある消火栓から このスタンドパイプを接続し、消防ホースと管そう(ノズル)を結合することで、消火・放水・給水活動ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量かつ脱着操作も簡単で、消防車両が進入できない狭小地や住宅密集地域では、火元付近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。別売りの『BENRIキャップ』を使用すれば、家庭で使用されている水栓のように開閉できますので、緊急時の水道水配給にも利用できます。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。 。吐出部分は上向きになっており、水平方向にホースを這わすことができない状況で活躍します。また、別売りの『町野式90°エルボ』を接続することで通常のスタンドパイプと同じように使用できます。収納時は取り外してコンパクトに保管できます。 。使用後のスタンドパイプと消火栓の取り外しには別売りの『スタンドパイプ引き上げキー』をご利用ください。
    用途検索キーワード:/パイプ/地下/消火用/送水/双口/スタンド/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/引き上げ/媒介/軽量/ハンドル/自治会/安全/給水/キーハンドル材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m

    千代田通商
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-99メーカー商品コード146-0591材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m

    千代田通商
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-75メーカー商品コード146-2167材質(補強材)ナイロンブレード
  • メンバー(R),サイド セット MAZDA(マツダ)

    メンバー(R),サイド セット

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業

    うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 標準形非自動運転

    新明和工業
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)-
  • メンバー(R),サイド セット MAZDA(マツダ)

    メンバー(R),サイド セット

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • ボード,フロアー MAZDA(マツダ)

    ボード,フロアー

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(R) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) ヘッド (8B)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー(R) サイド セット (1K) MAZDA(マツダ)

    メンバー(R) サイド セット (1K)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷