千代田通商
ラインホースDH
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。
ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途
各種エア配管
色
ライトグリーン
使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591175
DH-6.5-10
820-2332
6.5
10
10
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591209
DH-8-30
820-2335
8
30
12
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591261
DH-6.5-30
820-2333
6.5
30
10
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592539
DH-8-10
820-2334
8
10
12
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください