カテゴリ

  • 溶接用品(7)

「h669g11」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極 ダイヘン電極ダイヘン(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
部品 プラズマ切断トーチCT-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0552ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン中厚板用エアープラズマ切断機 A-70ダイヘン
829,800税込912,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
電極 東安電極東安
4,898税込5,388
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンプラズマ50/70A用電極
適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113