カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 農業機械(19)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- SMC(11)
- CKD(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カナテクス(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- メイキコウ(1)
- KSフィルター(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「h6as」の検索結果

トラッキング防止カバーストレートタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。色ホワイト材質PVC本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント色トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント
Panasonic(パナソニック)¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から56日以内出荷定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5
ELPA¥797税込¥8771個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
W管継手 ストレートユニオン
SK11¥339税込¥3731個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,213~税込¥13,434~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造![ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851484-241211-02.jpg)
ナイロン3本組 短軸 プレンティ用
アーテック[学校教材・教育玩具]¥846税込¥9311セット3日以内出荷サイズ:AS-R4号:全長(約229mm)穂先(約Φ3×15mm)、AS-R10号:全長(約246mm)穂先(約Φ6×25mm)、AS-H12号:全長(約248mm)穂先(約13×23mm)。セット内容:AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12全長(mm)AS-R4号:約229、AS-R10号:約246、AS-H12号:約248穂先(mm)AS-R4号:約Φ3×15、AS-R10号:Φ6×25、AS-H12号:約13×23
タブレットケース AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種AIWA aiwa tab AS10(6)材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から66日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から56日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
液晶保護フィルム aiwa tab AS10-2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa tab AS10-2[4] / AS10-2[6] 10.1インチ寸法(mm)236.5×154.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム aiwa tab AS10-2 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa tab AS10-2[4] / AS10-2[6] 10.1インチ寸法(mm)236.5×154.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ペンダントライト(60W用/電球別売)
オーム電機(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。口金E26消費電力(W)(最大)60仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から56日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
流量調整機能付ブローガン
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き
ベッセル¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドノズル
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様20~23フクム規格NH-V-2M-2(ヤマホ)図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
ギヤクシベン
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷図解NoBP2540A(NF) 本体部品 ギヤクシベン_No.6、BP2520A 本体部品 ギヤクシベン_No.14、BP2520AS 本体部品 ギヤクシベン_No.14、BP2520AS(NF) 本体部品 ギヤクシベン_No.14、BP2540A 本体部品 ギヤクシベン_No.6、BP2540H 本体部品 ギヤクシベン_No.14、BP2520MA 本体部品 ギヤクシベン_No.14、GKP2520E 本体部品 ギヤクシベン_No.14、GKP2540E 本体部品 ギヤクシベン_No.6、GKP2540H 本体部品 ギヤクシベン_No.14
フイルター、ブリーザ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷図解NoAS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6
ラベル(オペレータコーシヨン)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoAS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、BCS254H エンジン ラベル部品_No.6、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.6、MLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.6、BCS254H Y18 エンジン ラベル部品_No.6、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、HBC254H エンジン ラベル部品_No.6、BP2541H エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.5



















![ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851484-241211-02.jpg)