カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • 農業機械(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「h70-66」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途金属製Sトラップ用形状Sパイプパイプ形状Sパイプ
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Sパイプ長さ(mm)450呼び径32
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Sパイプ長さ(mm)517呼び径25
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)550呼び径32
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)38長さ(mm)500呼び径38
リーンフォースメント,ルーフ MAZDA(マツダ)リーンフォースメント,ルーフMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)25長さ(mm)600呼び径25
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)25長さ(mm)730呼び径25
リーンフォースメント ルーフ (B2) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント ルーフ (B2)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)38長さ(mm)390呼び径38
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)790呼び径32
低位通気弁付Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32仕様金属製Sトラップ用長さ(mm)550呼び径32
幅広Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状Sパイプ仕様金属製Sトラップ用
幅広Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
金属製Sパイプ38mm用
形状Sパイプ
ハチアブスーパージェット アース製薬ハチアブスーパージェットアース製薬(9件のレビュー)
999税込1,099
1個(455mL)
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) 大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。 無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシトラスコ品番818-5050種別エアゾール容量455mLシリーズアース虫よけネットEX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66使用の目安【飛んでいるハチの駆除】適量を直接噴射してください。【ハチの巣の駆除】3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。【ハチの巣作り阻止】1平方メートルあたり約5秒噴射してください。有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分)有効期間1ヶ月アズワン品番64-1140-37利用場所屋外
ステンビーカー 一菱金属ステンビーカー一菱金属(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)目盛あり
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
電機やすり 京セラインダストリアルツールズ電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッドすぐに使えるエンドレスベルト付変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止作業性のよいスライド式ロックスイッチ工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に付属品エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400)質量(kg)1電流(A)1.9消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330
アリアースジェット アース製薬アリアースジェットアース製薬(4件のレビュー)
859税込945
1個(450mL)
当日出荷
拡散ジェット噴射の速効性と拡散力でアリの大群をその場ですぐに駆除できます。 アリを吹き飛ばさず確実に殺虫できる拡散ジェット噴射を採用しました。 シフルトリンの持続効果で、屋内への侵入防止効果を発揮します。 集団ですばやい動きのアルゼンチンアリにも効果を発揮します。 たっぷり使える450mL入りです。 【適用害虫】クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ
適合害虫アリトラスコ品番818-5043種別エアゾール容量450mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66使用の目安【直接駆除する場合】アリが十分濡れるまで噴射する。【侵入防止に使用する場合】家のまわり(アリの通り道)に噴射する。有効成分シフルトリン、ピレトリン、プラレトリン(ピレスロイド系)使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く利用場所屋内屋外両用
虫こないアースあみ戸・窓ガラスに アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスにアース製薬(4件のレビュー)
899税込989
1個(450mL)
当日出荷
あみ戸・窓ガラスにスプレーするだけで、いやな害虫に優れた虫よけ・殺虫効果を発揮。 やわらかワイドミストタイプで、大きなあみ戸・窓にもらくらく処理できる。 害虫に直接スプレーして殺虫もできる。 撥水成分シリコーン配合で、雨にも強く、汚れがつきにくい。 虫よけ効果は約2ヵ月持続。(使用環境により異なります) 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ
トラスコ品番818-5031種別スプレー容量450mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66使用の目安【網戸・窓ガラスなどの虫よけに使用する場合】約20cm離して噴射してください。(90cm×180cmの網戸で約9秒)【直接駆除する場合】害虫に適量を直接噴射してください。香り無香性有効成分シフルトリン適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ有効期間2ヶ月使用場所網戸、窓ガラスアズワン品番64-0923-22利用場所屋内
乾電池式LEDセンサーライト 置き型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト 置き型オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LED
虫コロリアース スーパージェット アース製薬虫コロリアース スーパージェットアース製薬
969税込1,066
1個(480mL)
当日出荷
独自処方とジェット噴射で、さまざまな不快な害虫を速効駆除。害虫の出そうな場所にスプレーするだけでまちぶせ効果が約1ヵ月持続。
種別エアゾール容量1本シリーズ虫コロリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66使用の目安●害虫に直接噴射するか、発生しやすい場所やその周辺に噴射してください。●木材害虫には直接噴射するか、木材表面に噴射してください。有効成分d-T80-フタルスリン・ピレトリン・ビフェントリン(ピレスロイド系)適合害虫ケムシ、ダンゴムシ、クモ、ムカデ、チョウバエ、ブユ、ヤスデ、アブ、クロアリ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、カメムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、カマドウマ、ゴミムシダマシ、ワラジムシ、アカアリ、イエヒメアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、イガ、コイガ、ショウジョウバエ、キノコバエ、ハサミムシ、カミキリムシ、ヨコバイ、シンクイムシ、ウンカ、アオムシなどの150種の不快な害虫
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
桜型名札 10枚パック 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック共栄プラスチック
8,298税込9,128
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
学童用名札、桜型名札 10枚パック。桜型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)66×70
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
アラムPFAジャー アラムアラムPFAジャーアラム
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKDSCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプCKD
2,925税込3,218特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
バリアリール Wide 中発販売バリアリール Wide中発販売
8,998税込9,898
1台
当日出荷
シート幅120mmでシート長5mを確保 増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減 ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮 強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け 強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用
シート長さ(m)5シート幅(mm)120仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型材質(本体)ABS樹脂質量(g)約520材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×66×203シート厚さ(mm)0.2
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKDCHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁CKD
4,538税込4,992
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0使用流体圧縮空気クラッキング圧力(kPa)30
アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェット アース製薬アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェットアース製薬(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(450mL)
当日出荷
ボウフラも駆除し、約2週間蚊がいなくなる。 地面や茂みにまいておくだけで、2週間蚊とマダニのいない空間を作るとともに、ボウフラ(蚊の幼虫)も駆除します。
用途蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除成分【有効成分】エトフェンプロックス 6.8g【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分区分防除用医薬部外品タイプエアゾール種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66適合場所屋外専用使用の目安【害虫が潜んでいそうな場所に処理する場合】●蚊成虫・蚊幼虫(ボウフラ):草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。●マダニ:草むら、庭木まわり、地面等に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。【直接駆除するために処理する場合】●蚊成虫:約1秒間直接噴射する。●蚊幼虫(ボウフラ):発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。●マダニ:約1秒間直接噴射する。香り無香料対象害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ有効期間約2週間 ※蚊成虫・マダニに対する駆除効果。使用環境により異なります。使用場所草むら、庭木まわり、物陰、水たまり、草むら、庭木まわり、地面等剤形エアゾール効果蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
アースガーデン アリ撃滅 アース製薬アースガーデン アリ撃滅アース製薬
689税込758
1個(480mL)
当日出荷から8日以内出荷
アリを速攻駆除するアリ用殺虫剤。低臭性。
用途アリの駆除香り低臭性
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,680税込1,848
1ケース(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
木目調 ダイニングテーブル 幅110cm 萩原木目調 ダイニングテーブル 幅110cm萩原
11,980税込13,178
1台(1台)
翌々日出荷
おしゃれなカフェ風のダイニングテーブル。2本のT字脚と天板のシンプルなデザイン。天板幅110cmとコンパクトなサイズ感で、一般的なダイニングテーブルより低い高さ66cm。ダイニングソファや低めの椅子と合わせてお使いいただけます。ナチュラルとライトブラウンの2色からお選びください。。
用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】合成(メラミン)樹脂化粧繊維板【脚部】スチール備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×70×66
100V/180W ベルトサンダー エスコ100V/180W ベルトサンダーエスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨二重絶縁、変速機能付作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本アズワン品番65-3892-73
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!開放/密閉型原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除くつないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始低温時モード搭載AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示バッテリー回復機能搭載充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心丸型端子、脱着式充電クリップを採用防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8mアズワン品番65-3893-49
リーンフォースメント ルーフ (H2) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント ルーフ (H2)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷