カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「h7012」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ワン付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワン付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
    形状Sトラップ
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • パッキン CPH型 NOK

    パッキン CPH型

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
  • コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 強力ばね TH(重荷重) 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重)

    東京発条製作所
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバホルダ フジクラ

    光ファイバホルダ

    フジクラ
    67,980税込74,778
    1組
    16日以内出荷から17日以内出荷
    フジクラ製8心用ファイバホルダ。8心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回