カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)

「h71-66」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用長さ(mm)300形状Pパイプパイプ長(mm)300パイプ形状Pパイプ
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    金属製Pトラップ用
    材質黄銅形状Pパイプ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径25適合パイプ径(Φmm)25
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    金属製Pトラップ用
    材質黄銅形状Pパイプ呼び径25適合パイプ径(Φmm)25
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径38適合パイプ径(Φmm)38
  • 低位通気弁付Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低位通気弁付Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
    仕様金属製Pトラップ用長さ(mm)300形状Pパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • KHS 両用皮引きプラスチック製 貝印

    KHS 両用皮引きプラスチック製

    貝印
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    普通の皮むき刃と、千切りができる千切り刃2WAYタイプの皮引き
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF

    イスカル
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF

    イスカル
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • トラップ用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
    仕様樹脂製トラップ用
  • オイルフィラーキャップガスケット K.Pガスケット

    オイルフィラーキャップガスケット

    K.Pガスケット
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    2,190税込2,409
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • アルミ製マウントクッカー CAPTAIN STAG

    アルミ製マウントクッカー

    CAPTAIN STAG
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    お手入れ簡単、こびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。収納袋付。
  • トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応 YAMAZEN(山善)

    トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり。工事不要で設置可能。3段階幅調整可能。手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます
    用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え仕様(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm)材質本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装質量(kg)4.6ホワイト内寸幅(mm)(最小)470、(最大)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66-71×47×63組立時間約20-30分
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイバス)を自動切替。ナイトバージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能。(パソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能。(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    質量(kg)25寸法L(mm)131.5寸法H(mm)Φ145電流(A)【熱交換換気/普通換気】100V:1.62(H0)・1.45/1.43(H1)・1.37/1.31(H2)・1.24/1.12(H3)・1.05/0.95(H4)・0.66/0.6(L0)・0.62/0.56(L1)・0.52/0.47(L2)・0.47/0.43(L3)・0.43/0.39(L4)・0.27/0.25(L5)、単相200V:0.96(H0)・0.86/0.85(H1)・0.81/0.77(H2)・0.73/0.66(H3)・0.62/0.56(H4)・0.39/0.35(L0)・0.36/0.33(L1)・0.30/0.28(L2)・0.28/0.25(L3)・0.25/0.22(L4)・0.16/0.14(L5)電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通消費電力(W)熱交換換気/普通換気:80(H0)・70/69(H1)・66/62(H2)・58/52(H3)・48/43(H4)・28/25(L0)・26/25(L1)・21/23(L2)・19/17(L3)・17/15(L4)・10/9(L5)寸法A(mm)812寸法F(mm)144.5材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))寸法D(mm)706寸法E(mm)289寸法B(mm)649寸法C(mm)743適合品番カセット式ルーバー品番:FY-RLP2512騒音値(dB)熱交換換気/普通換気:37/38(H0)・35/36(H1)・34.5/35.5(H2)・34/35(H3)・33/34(H4)・28/29(L0)・27/28(L1)・26/27(L2)・24/25(L3)・23/24(L4)・19.5/20.5(L5)寸法J(mm)Φ200寸法G(mm)102寸法K(mm)386風量(m3/h)熱交換換気/普通換気:250(H0)・250(H1)・230(H2)・215(H3)・200(H4)・150(L0)・150(L1)・138(L2)・129(L3)・120(L4)・85(L5)呼び径(Φmm)接続ダクト:150RoHS指令(10物質対応)対応熱効率(%)【熱交換換気】冷房時/暖房時:61/69(H0)・61/69(H1)・62/70(H2)・63/70.5(H3)・64/71(H4)・65.5/72(L0)・65.5/72(L1)・66/72.5(L2)・66/72.5(L3)・66/72.5(L4)・66/72.5(L5)温度交換効率(%)熱交換換気:70(H0)・70(H1)・71(H2)・72(H3)・73(H4)・74.5(L0)・74.5(L1)・75(L2)・75(L3)・75(L4)・75(L5)機外静圧(Pa)熱交換換気/普通換気:110(H0)・80(H1)・68(H2)・59(H3)・51(H4)・40(L0)・29(L1)・24(L2)・21(L3)・18(L4)・9(L5)換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • タスカム製品用外付けバッテリーパック TEAC

    タスカム製品用外付けバッテリーパック

    TEAC
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    単3形電池6本使用外部バッテリーパック ON/OFFスイッチ装備 USBコネクター出力(電力のみ) 付属のケーブルまたは機器側のUSBケーブルで給電 アタッチメントは取り外し可能 三脚穴を底面に装備
    付属品USB→DCジャック変換ケーブル質量(g)本体:102(電池を含まず)、アタッチメント:34(ネジ・ワッシャー含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:66×114×29(突起を含まず)、アタッチメント:71×80.5×15.5(突起を含まず)電池単三形アルカリ電池、または単三形ニッケ ル水素電池定格出力電圧(V)DC5(USB Aタイプ 4ピン)動作温度(℃)0~40
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
  • マルチヘッドライト3in1 KONTEC(コンテック)

    マルチヘッドライト3in1

    KONTEC(コンテック)
    3,898税込4,288
    1台
    7日以内出荷
    ヘッドライト・バックライトを装備したヘッドライトです。ヘッドライトはワイド照射、スポット照射のフォーカスコントロールが可能でシーンに合わせて見やすい調節が可能です。白色LED2段階の調光とフラッシュ、赤色点灯とフラッシュの切替が可能。バックライトは白色LED3段階調光と赤色LED点灯とフラッシュの切替が可能。さらにバックライトは取り外して、ハンドライトとして使用したり、バックライトに搭載されているフックを利用して吊り下げたり据え置いたり、自由な使い方が可能です。(バックライトから電源コードを外すとヘッドライトは点灯しません)。IPX3防雨型
    材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)160(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:71×41×50、バックライト:84×43×66連続使用時間(時間)【目安)(新品アルカリ乾電池使用時)】ヘッドライト:HIGT5/LOW14.5/常灯312、バックライト:HIGT11.5/MID38.5/LOW136/常灯19.5使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)点灯方式ヘッドライト:白色HIGT/白色LOW/白色FLASH/赤色点灯/赤色FLASH、バックライト:白色HIGT/白色MID/白色LOW/赤色点灯/赤色FLASH電源タイプ電池式明るさ(Lm)ヘッドライト:Higt450・Low150・常灯1、バックライト:Higt120・Mid35・Low10・常灯10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エアクリーナセット BIGM(丸山製作所)

    エアクリーナセット

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    規格67,68フクム部品名称エアクリーナセット図解NoMBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.65、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.65、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアクリーナセット_No.66、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.65、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.66、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアクリーナセット_No.66、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.65、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアクリーナセット_No.66、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.65、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65
  • ゴムマルパッキン(FPM) BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン(FPM)

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格25.8X28.5X1.1部品名称ゴムマルパツキン(FPM)図解NoMW320H 工業用ポンプ部品_No.66、MW3HP611B(2004) 部品_No.70、MW570 工業用ポンプ部品_No.63、MW320H2(2004) 部品_No.71
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M12ミガキマル図解NoMW2520K2 工業用ポンプ部品_No.99、RE650 部品_No.21、MW2530(2004) 部品_No.69、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.66、MW2530(8X7) 部品_No.69、MW2540 工業用ポンプ部品_No.62、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.66、MW2530 工業用ポンプ部品_No.60、MW2571 工業用ポンプ部品 ヒラザガネ_No.51、MW2570 工業用ポンプ部品 ヒラザガネ_No.61、MW2540(8X7) 部品 ヒラザガネ_No.71、MW2520H(8X7) 部品_No.77、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.66、MW1520H(8X7) 部品_No.78、MW2531(8X7) 部品_No.69、RE1050 部品_No.21、MW2531 部品_No.69
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M102ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.66、MBW270E-M ポンプ部品_No.38、MW2DX05ELS 部品_No.19、MW1050 工業用ポンプ部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.66、MW1050(PV) 部品_No.68、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.71、MW650 工業用ポンプ部品_No.52、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.58、MW240 工業用ポンプ部品_No.39、MW1051-2 部品_No.71、MW1050-2 部品_No.70、MBW270E-K ポンプ部品_No.38、MW1050(PV) 部品_No.21、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.55、MW650-2 部品_No.10、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.57、MW3SF34G(2004) 部品_No.43、MW1052 部品_No.66、MW1051F-2 部品_No.71、357755MW681K 部品_No.73、MW820H 工業用ポンプ部品_No.65など
  • レール BIGM(丸山製作所)

    レール

    BIGM(丸山製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レール図解NoMW1051F-2 部品_No.69、MW651(2009) 部品_No.73、MW1540-2 部品_No.58、MW1051-2 部品_No.69、MW650-2 部品_No.68、MW651 工業用ポンプ部品_No.70、MW1530 部品_No.70、MW1540 部品_No.57、MW820H 工業用ポンプ部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.56、MW1050-2 部品_No.68、357755MW681K 部品_No.71、MW1050 工業用ポンプ部品_No.61、MW1050(PV) 部品_No.66、MW1051 工業用ポンプ部品_No.64、MW620H 工業用ポンプ部品_No.63、MW650 工業用ポンプ部品_No.55、MW650(PV) 部品_No.64、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.56、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.61、MW1531 部品_No.70、MW1052 部品_No.64、MW1052-2 部品_No.67、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.69
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoSD41ED-3 調圧装置部品_No.68、MS410ENL-K 動力噴霧機2部品_No.69、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.67、MK41 調圧装置部品_No.71、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.72、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.66、MS410EA-H 調圧装置部品_No.67、SSA-C421 調圧装置部品_No.45、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.67、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.67、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.66、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.69、MS410ESL-3K 調圧装置部品_No.67、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.68、MSA410-K 調圧装置部品_No.66、MS410EA-M 調圧装置部品_No.67、MK41EA 調圧装置部品_No.67、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.67、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.69など