カテゴリ

  • 塗料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「h7570」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートST トーエイライト

    プレートST

    トーエイライト
    5,898税込6,488
    1組(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートホール(穴)タイプで持ちやすくセット時の脱着が楽になり安全性が向上します。 プレートのみでのトレーニングも可能。 プレートは傷の目立ちにくいハンマートーン塗装仕上
    内径(mm)29
  • 平板 トタン 久宝金属製作所

    平板 トタン

    久宝金属製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
    用途トタン屋根などに使用してください。材質トタン厚さ(mm)0.25縦(mm)455横(mm)455
  • 指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 丸吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 楕円吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 有圧形換気扇 東芝キヤリア

    有圧形換気扇

    東芝キヤリア(4件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
    使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
  • トラップ用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
    仕様樹脂製トラップ用
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
    仕様樹脂製トラップ用長さ(mm)500呼び径32パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500
  • (75357)ガーニツシユセット,R.スライドドアーロアー NH704M ホンダ

    (75357)ガーニツシユセット,R.スライドドアーロアー NH704M

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
  • カラーまな板(合成ゴム) SC-113シリーズ SUGICO(スギコ)

    カラーまな板(合成ゴム) SC-113シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷
    魚、野菜、肉などを色別に使い分けていただくと大変衛生的です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • SEAFLO シリーズ01 2000GPH ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 2000GPH ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/14.0A寸法(幅W×高さH)(mm)129.3×151.7流量(L/h)7570(2000GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)