カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 塗料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)

「h7720」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤幅(mm)18容量(mL)12高さ(mm)116奥行(mm)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
packey (パッキー・新JIS片丸) 南海工業packey (パッキー・新JIS片丸)南海工業
589税込648
1パック(6個)
翌々日出荷から8日以内出荷
加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。
形状片丸キー材質S45C規格新JIS
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
洗髪排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,488税込6,037
1個
4日以内出荷
オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状Sトラップ仕様アジャスト付呼び径32外径(Φmm)(排水栓)55パイプ形状Sトラップ
GASKET KIT ホンダGASKET KITホンダ
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 楕円吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
RUBBER SEAT CUSH 77206KEV940 ホンダRUBBER SEAT CUSH 77206KEV940ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77206-KEV-940主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
RUBBER SEAT CUSH 77206KFN850 ホンダRUBBER SEAT CUSH 77206KFN850ホンダ
249税込274
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77206-KFNー850
SEAT HIGH 77207940400 KTMSEAT HIGH 77207940400KTM
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
MAP SWITCH 77239974200 KTMMAP SWITCH 77239974200KTM
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
SPARK PLUG WRENCH 77329072000 KTMSPARK PLUG WRENCH 77329072000KTM
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷