カテゴリ
- バイク純正部品(46)
- 塗料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「h7720」の検索結果

packey (パッキー・新JIS片丸)
南海工業¥589税込¥6481パック(6個)翌々日出荷から9日以内出荷加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。材質S45C形状片丸キー規格新JIS
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
洗髪排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷オーバーフロー用。ポップアップ式。仕様アジャスト付形状Sトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)55パイプ形状Sトラップ
指定色ラッカースプレー 楕円吹き
サンデーペイント¥33,980税込¥37,3781箱(300mL×12本)21日以内出荷ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き
サンデーペイント¥33,980税込¥37,3781箱(300mL×12本)21日以内出荷ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー