カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「h7cc-r」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タコメータ H7CC-Rシリーズ omron(オムロン)タコメータ H7CC-Rシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式タコメータモード(周期計測)外部接続11ピンソケット計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)サンプリング周期(ms)最小200msセンサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定下3桁
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)接続方法外部:ねじ締め端子最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式周期計測、パルス幅計測入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能外部接続ねじ締め端子計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)オートゼロ時間(s)0.1~999.9サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)2段
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
小型デジタルタコメータ H7ER-N omron(オムロン)小型デジタルタコメータ H7ER-Nomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズAUTONICS(オートニクス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45取扱説明書(3.0MB)最高計数速度5kcps
共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷
仕様丸形ソケット
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
セルフ電源トータルカウンタ ライン精機セルフ電源トータルカウンタライン精機(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キットライン精機
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定範囲(r/min)6.0~99999.9付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
接触式ハンドタコメーター ライン精機接触式ハンドタコメーターライン精機(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
セリエオロ ブレーキパッド RC 07YA46RC bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07YA46RCbrembo
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA46RC販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】MT-01 (5YU8/H)(07-09)、V-MAX (1700cc)(09-17)、YZF-R1(07-14)
材質カーボンセラミック