5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)1段
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」と併用することにより、純正で装備されている ステアリングスイッチで市販カーAVを操作できるようにするキットです。リモコン専用端子付、リモコン設定機能付および、赤外線リモコン対応のカーAVにお使いいただけます。主なメーカーのリモコンデータをプリセット済み!簡単な設定で使用可能。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H28/11]、3シリーズ[H17/4~H20/11]、[H17/4~H26/2]、5シリーズ[H15/8~H29/6]、6シリーズ[H15/10~H23/6]、7シリーズ[H21/3~H27/10]、X1[H22/4~H24/9]、X5[H19/6~H26/4]、X6[H20/6~H26/8]、Z4[H21/5~H29/6]、ミニ[H30/5~現在]、ミニ[H26/4~H30/5]、ミニ[H19/2~H26/9]、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【フィアット】500[H20/3~H28/1]、500C[H21/9~H28/1]、500/500C[H28/1~H30/9]、【アバルト】595/595C[H29/2~H30/9]、【シトロエン】シトロエン C3[H19/1~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H25/1~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、【プジョー】307CC[H17/11~H20/11]、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H29/5]、イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ゴルフ ヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7]、ザ・ビートル[H24/6~H27/10]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H22/9]、パサート[H18/4~H27/7]、パサート ヴァリアント[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/2]、ポロ[H21/10~H26/8]、[H26/8~H30/3]、トゥアレグ[H15/9~H23/2]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H20/8~H25/1]、[H25/1~H27/11]、Bクラス[H18/1~H24/4]、[H24/4~現在]、Cクラス[H12/6~H16/6]、[H16/6~H20/4]、Eクラス(セダン)[H14/6~H20/8]、Eクラス(ワゴン)[H15/8~H20/8]、Eクラス[H20/8~H22/2]、Vクラス[H23/1~H27/10]、CLSクラス[H17/2~H20/5]、ビアノ[H16/4~H18/11]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11] 構成部品配線コネクター(10P)、ミニプラグ変換コード、赤外線コード(5m)、その他 適合メーカーBMW/アルファロメオ/フィアット/アバルト/シトロエン/プジョー/フォルクスワーゲン/メルセデスベンツ/ジープ
1個
4,387 税込4,826
9日以内出荷

2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02) 構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他 適合メーカーシトロエン/プジョー
1個
16,575 税込18,233
9日以内出荷

関連キーワード