カテゴリ

  • 作業工具(112)
  • 制御機器(64)
  • 切削工具(62)
  • 農業機械(46)
  • 自動車純正部品(34)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 機構部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 厨房用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 梱包用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 電動工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 日用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h8-13」の検索結果

627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    779税込857
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ先細ラジオペンチ iHelp

    ミニ先細ラジオペンチ

    iHelp
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • 密閉栓抜き 貝印

    密閉栓抜き

    貝印(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
    材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)寸法(mm)約100×40×20質量(g)約51口径(Φmm)(適合)23~27
  • 缶切・栓抜・タブ起こし 貝印

    缶切・栓抜・タブ起こし

    貝印
    279税込307
    1個
    当日出荷
    缶切り、栓抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど、1台3役のオープナーです。
    材質本体:普通鋼(メラミン焼付塗装)/刃部:普通鋼(クロムメッキ)/起こし:普通鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)約124×17×12質量(g)約50
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 歯車式缶切 貝印

    歯車式缶切

    貝印
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    少ない力で開けられる歯車式の缶切りです。栓抜き付き。
    材質刃部:普通鋼(クロムメッキ)/本体:鉄(クロムメッキ)/ハンドル:ステンレススチール/歯車:ステンレス刃物鋼/グリップ:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)寸法(mm)約170×43×35質量(g)約190
  • コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH8グループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
  • 洗浄管連結ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗浄管連結ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 大きな音も出せるタイマー 貝印

    大きな音も出せるタイマー

    貝印
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    音量の大小を選べるタイマーです。(試供用電池付属)。1秒から99分99秒までセットできます。冷蔵庫などに貼れる便利なマグネット付き、かけて収納も可能です。
    寸法(mm)約120×64×22質量(g)約117
  • 非接触で測れる赤外線温度計 貝印

    非接触で測れる赤外線温度計

    貝印
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    0~250℃まで非接触で計測できる、調理専用の赤外線温度計です。(試供用電池付属)。ボタンを押すだけのワンタッチ操作で簡単。揚げ物などの液体の計測に便利です。
    材質ABS樹脂寸法(mm)約132×51×27質量(g)約96測定範囲(℃)0~250
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 五徳オープナー 貝印

    五徳オープナー

    貝印
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    缶切り、栓抜き、コルク抜き、タブ起こし、缶の穴開けなど1台5役のオープナーです。
    材質本体:普通鋼(メラミン焼付塗装)/樹脂部:ポリエチレン(耐熱温度80℃)/刃部:普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)寸法(mm)約140×42×20質量(g)約60
  • お米がすくいやすい角型カップ 貝印

    お米がすくいやすい角型カップ

    貝印
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    お米がすくいやすい、持ち手付き角型カップです。1杯で米1合・水180ml、無洗米計量も可能です。
    材質AS樹脂(耐熱温度80℃)(耐冷温度-30℃)寸法(mm)約95×69×48質量(g)約44満水容量(mL)180
  • 缶切・栓抜・コルク抜き(タブ起こし付き) 貝印

    缶切・栓抜・コルク抜き(タブ起こし付き)

    貝印
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
    材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)寸法(mm)約150×18×15質量(g)約40
  • スタッキング計量5個セット 貝印

    スタッキング計量5個セット

    貝印
    1,288税込1,417
    1セット
    翌々日出荷
    スタッキングできる大さじ1、小さじ1の計量スプーンと、60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
    セット内容小さじ1・大さじ1・60ml・100ml・200ml(各1個)材質[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量カップ]AB樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml (100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml (200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml (小さじ)約縦32×横32×深さ15 (大さじ)約縦42×横42×深さ22容量(mL)60/100/200
  • 一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO

    一般作業用エコノミーブレードホース

    TRUSCO
    779税込857
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
    用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度が見やすいデジタル表示の温度計 貝印

    温度が見やすいデジタル表示の温度計

    貝印
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    0~250℃まで計測できる調理用の温度計です。(試供用電池付属)。ローストビーフ、温泉たまご、チョコの湯せん、揚げ物などに便利。3分間で自動的にオフ、表示を見やすくできる角度調整機能付き。冷蔵庫などに貼れる、便利なマグネット付きです。
    材質本体・キャップ:ABS樹脂/検温部:ステンレススチール寸法(mm)約185×38×16質量(g)約56測定範囲(℃)0~250
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 温水高圧洗浄機 新ダイワ

    温水高圧洗浄機

    新ダイワ
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。
    用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • (PYH8)クランプ、ホース MAZDA(マツダ)

    (PYH8)クランプ、ホース

    MAZDA(マツダ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • (PYH8)インシユレーター、エグゾースト MAZDA(マツダ)

    (PYH8)インシユレーター、エグゾースト

    MAZDA(マツダ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
  • (G8H13)マッドガード RR LH ニッサン

    (G8H13)マッドガード RR LH

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (G8H13)MUD GUARD-RR LH ニッサン

    (G8H13)MUD GUARD-RR LH

    ニッサン
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • 洗浄管連結ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗浄管連結ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    洗浄管どうしの連結に使用
    適合パイプ径32mm、38mm用
  • 8x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    8x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-813材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)90
  • ストッパ リードバルブ 8H8-13616-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ストッパ リードバルブ 8H8-13616-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
  • コイル ライティング 1 82H-81313-M0 YAMAHA(ヤマハ)

    コイル ライティング 1 82H-81313-M0

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • エコノミー絶縁ドライバー BAHCO(バーコ)

    エコノミー絶縁ドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
  • ギア アイドル 8H8-13179-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア アイドル 8H8-13179-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド インテーク 8H8-13555-01 YAMAHA(ヤマハ)

    マニホールド インテーク 8H8-13555-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • 結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所

    結露チェッカー(放射温度計付)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
    用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。奥行(mm)49電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170精度(℃)温度/±0.6、表面温度/±2.0(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95応答時間(秒)0.5放射率0.30~0.99サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)測定温度範囲(℃)0~50放射率設定0.30~0.99温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • チャンバー レゾナンス (N3) MAZDA(マツダ)

    チャンバー レゾナンス (N3)

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • (48430)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン

    (48430)ホイール アッセンブリー、ス

    ニッサン(1件のレビュー)
    5,368税込5,905
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (46010)ブレーキマスターAssy ニッサン

    (46010)ブレーキマスターAssy

    ニッサン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • リ-ドワイヤアセンブリ BEH-81315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リ-ドワイヤアセンブリ BEH-81315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • dynabook RJ73/MA Dynabook

    dynabook RJ73/MA

    Dynabook
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
  • ファスナー (1K02) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (1K02)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
...