カテゴリ

  • メカニカル部品(211)
  • 作業工具(150)
  • 制御機器(148)
  • トラック用品・パーツ(125)
  • 機構部品(99)
  • 農業機械(73)
  • 切削工具(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車補修部品(39)
  • 厨房用品(34)
  • バイク純正部品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 建築金物(27)
  • 測定用品(26)
  • バッテリー・電装(22)
  • 物流用品(19)
  • カー用品(17)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 住設機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 日用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 完成車(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • テープ(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h8-12」の検索結果

1,432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H8 12V

    モノタロウ(46件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H8 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
  • ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプクリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    ホワイトタイプH8定格電力(W)35(明るさ70クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
  • クリスタルビジョン H8 12V35W フィリップス

    クリスタルビジョン H8 12V35W

    フィリップス
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドV H8 12V35W フィリップス

    ダイヤモンドV H8 12V35W

    フィリップス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)

    ワンタッチ兼用戸当り

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
    材質亜鉛ダイカスト
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ミニ先曲ラジオペンチ iHelp

    ミニ先曲ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • どこでも注げる耐熱計量カップ 貝印

    どこでも注げる耐熱計量カップ

    貝印
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    液だれしにくいかたちの耐熱性の計量カップです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
    材質AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
  • 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印

    上から量れる洗いやすい計量カップ

    貝印
    839税込923
    1個
    当日出荷
    上からも横からも見て量れる、握りやすいソフトグリップ付きの計量カップです。側面は2色(赤・シルバー)の目盛りでどんな調味料も量りやすく、小麦粉・米の計量目盛り付き。開口部が広くて洗いやすく、食洗機可能なのでお手入れも簡単です。
    材質本体/AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) ハンドル/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
  • コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH8グループ

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • ステンレスロング計量スプーンセット 貝印

    ステンレスロング計量スプーンセット

    貝印
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)少々(1ml)の4種類がセットになった、ステンレス製の計量スプーンです。深い容器からも取り出しやすいロングサイズ。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
    材質ステンレススチール寸法(mm)約253×48×18容量(mL)15/5/2.5/1質量(g)約70商品タイプセット品
  • ステンレス計量スプーンセット(薄型ヘラ付き) 貝印

    ステンレス計量スプーンセット(薄型ヘラ付き)

    貝印
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)の3本に、すりきりヘラがついたステンレス製の計量スプーンセットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
    材質18-8ステンレススチール寸法(mm)約165×48×15容量(mL)15/5/2.5質量(g)約61商品タイプセット品
  • 研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
  • プラスチック計量スプーンセット 貝印

    プラスチック計量スプーンセット

    貝印
    319税込351
    1セット
    当日出荷
    大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)プラスチック製の計量スプーン3本セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
    材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/リング:ナイロン(耐熱温度100℃)寸法(mm)約113×45×30容量(mL)15/5/2.5質量(g)約24商品タイプセット品
  • ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク洗浄管上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ロータンクと便器の接続パイプの上部
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、ひっくり返して「押して」1文字の2WAY機能。新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。直進性に優れたミニローラーを搭載。
    材質89%再生樹脂(本体ケース=100%ポリスチレン(PS))テープ長さ(m)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×15×26グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    デュアル・ホールカッター用
    トラスコ品番353-6521全長(mm)125質量(g)40シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)8
  • ロータンク洗浄管上部38mm SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク洗浄管上部38mm

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    寸法L(mm)450寸法L1(mm)450
  • カメラケーブル2820単品 アサダ

    カメラケーブル2820単品

    アサダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープ2820本体RS-5用。
    セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ クリームテープ PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ クリームテープ

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    手帳やパーソナルノートに多く使われている「クリーム色用紙」になじむ色合いの修正テープ。「こだわりの手帳づくり」にぴったりのアイテム。1.手帳やノートの「クリーム色用紙」に合わせた色のテープを新開発。修正箇所の白浮きを抑えて目立たない仕上がりに。2.愛用の手帳・ノートの罫線や、手書きの文字サイズに合わせて選べる4種類のテープ幅。3.超コンパクトな本体で持ち歩きにも便利。落ち着いたカラーリングにゴールドの印刷がポイント。
    材質PS・ABS・POMテープ長さ(m)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体=58×15×26商品タイプ本体(使い切り)
  • レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 8仕切 レーバン

    レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 8仕切

    レーバン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕切サイズ(mm)106×114収容数8
  • 調味料ストッカーに入れられる計量スプーン 貝印

    調味料ストッカーに入れられる計量スプーン

    貝印
    379税込417
    1セット
    3日以内出荷
    塩や砂糖など粒状の調味料ストッカーに入れておける小さめサイズの計量スプーン3点セットです。1本で大さじ1(15ml)・大さじ1/2(7.5ml)・小さじ1(5ml)の計量ができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
    材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)容量(mL)15/7.5/5商品タイプセット品
  • OAタップ 抜け止め形 東芝ライテック

    OAタップ 抜け止め形

    東芝ライテック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品プラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • スタッキング計量カップ3個セット 貝印

    スタッキング計量カップ3個セット

    貝印
    999税込1,099
    1セット
    翌々日出荷
    スタッキングできる60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
    セット内容60ml・100ml・200ml(各1個)材質AS樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml(100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml(200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml容量(mL)60/100/200
  • レーバン グラスラック エコラボ

    レーバン グラスラック

    エコラボ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
    材質ポリプロピレン
  • レーバン ステムウェアラック エコラボ

    レーバン ステムウェアラック

    エコラボ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
    材質ポリプロピレン
  • レーバン グラスラック ハーフサイズ 8仕切 レーバン

    レーバン グラスラック ハーフサイズ 8仕切

    レーバン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕切サイズ(mm)106×114収容数8
  • 六角穴塞ぎパーツリセスインナー TRUSCO

    六角穴塞ぎパーツリセスインナー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(12個)
    当日出荷
    ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
    用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
  • テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)

    テンショナーベアリング

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • メートルネジプラグゲージ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ

    第一測範
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • 六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー” TRUSCO

    六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(12個)
    当日出荷
    ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
    用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック黒(屋外用)
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
...