カテゴリ

  • オフィス家具(2,770)
  • パソコン/周辺機器(2,610)
  • 切削工具(1,001)
  • 制御機器(962)
  • 農業機械(903)
  • トラック用品・パーツ(875)
  • 機構部品(873)
  • 作業工具(846)
  • メカニカル部品(769)
  • ねじ・ボルト・釘(765)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(690)
  • カー用品(581)
  • 卓上消耗品(446)
  • 建築金物(323)
  • 自動車補修部品(309)
  • 家電(283)
  • 配管・水廻り設備部材(282)
  • 保管用品(279)
  • 測定用品(265)
  • バイク部品(255)
  • 事務用品(252)
  • 厨房用品(224)
  • 店舗什器・備品(182)
  • 物流用品(177)
  • 空調・電設資材(170)
  • 作業服(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(137)
  • 電気材料(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • 自転車部品(107)
  • 建材・エクステリア(105)
  • 日用品(97)
  • バイク純正部品(85)
  • 溶接用品(85)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 縫製用品(80)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 電動工具(69)
  • バッテリー・電装(68)
  • 研磨材(67)
  • 学童・教育用品(61)
  • 防犯用品(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 住設機器(45)
  • 自動車純正部品(44)
  • 照明(39)
  • 洗剤・除去剤(37)
  • 清掃用品(37)
  • 介護用品(33)
  • 安全保護具(33)
  • 安全用品(32)
  • 防災用品(32)
  • 梱包用品(27)
  • 医療(27)
  • テープ(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • 安全標識(24)
  • 整備工具・収納(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 塗料(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • ヘルスケア(12)
  • マスク(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 農具(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 空圧工具(7)
  • 救急・衛生(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 手袋(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • エンジン工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 完成車(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「h8」の検索結果

関連キーワード
19,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H8R用ヘッドバンド LED LENSERH8R用ヘッドバンドLED LENSER(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630質量(g)18
ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H8 12VSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H8 12VKOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
補修用カプラー H8/H11用 POLARG補修用カプラー H8/H11用POLARG(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
D44H8G ON SEMICONDUCTORD44H8GON SEMICONDUCTOR
229税込252
1個
翌々日出荷
マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)マルチカウンタ/タイマ H8BMomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から31日以内出荷
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
チップ APMT-PDER-H8 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H8三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)3.2
ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
H8ホワイトバルブ カシムラH8ホワイトバルブカシムラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH8口金その他色温度(K)5200
スーパーJビーム(ディープイエロー) H8 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H8IPF(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
S/P イスズ 8980320440-H8 NAKANOS/P イスズ 8980320440-H8NAKANO
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98032-048-0・8-98032-048
S/P イスズ 8980320400-H8 NAKANOS/P イスズ 8980320400-H8NAKANO
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98032-048-0・8-98032-048
S/P イスズ 8980735790-H8 NAKANOS/P イスズ 8980735790-H8NAKANO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98073-624-0・8-98073-624
タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1パック(100個)
当日出荷
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
S/P イスズ 8980300250-H8 NAKANOS/P イスズ 8980300250-H8NAKANO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98030-033-0・8-98030-033
SPARKLE H8 70W RG(レーシングギア)SPARKLE H8 70WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
8mm六角シャンクヘキサゴンビット H8 全長70L 近江精機8mm六角シャンクヘキサゴンビット H8 全長70L近江精機
1,498税込1,648
1セット(10個)
欠品中
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)70トラスコ品番807-2117材質特殊工具鋼軸径(Φmm)8質量(g)29先端サイズ8先端形状六角本数10適合メーカーベッセル、不二空機両頭機能片頭
クリスタルビジョン H8 12V35W フィリップスクリスタルビジョン H8 12V35Wフィリップス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドV H8 12V35W フィリップスダイヤモンドV H8 12V35Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
S/P イスズ 1-6700-H8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-6700-H8 ナカノNAKANO
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51348-670-0・1-51348-670
S/P イスズ 1-6690-H8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-6690-H8 ナカノNAKANO
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51348-669・1-51348-669-0
カウリング,サイド,  55028-0641-H8 Kawasakiカウリング,サイド, 55028-0641-H8Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0641-H8
リアルイエロー H8 60W RG(レーシングギア)リアルイエロー H8 60WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
S/P イスズ 1-6850-H8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-6850-H8 ナカノNAKANO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51348-685・1-51348-685-0
カバー,ニーグリツフ  14093-5360-H8 Kawasakiカバー,ニーグリツフ 14093-5360-H8Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:14093-5360-H8
カウリング,サイド,  55059-5316-H8 Kawasakiカウリング,サイド, 55059-5316-H8Kawasaki
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55059-5316-H8
カウリング,サイド,  55059-5035-H8 Kawasakiカウリング,サイド, 55059-5035-H8Kawasaki
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55059-5035-H8
カウリング,サイド,  55059-5104-H8 Kawasakiカウリング,サイド, 55059-5104-H8Kawasaki
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55059-5104-H8
カウリング,サイド,  55059-5126-H8 Kawasakiカウリング,サイド, 55059-5126-H8Kawasaki
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55059-5126-H8
カウリング,サイドカ  55059-5238-H8 Kawasakiカウリング,サイドカ 55059-5238-H8Kawasaki
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55059-5238-H8
カウリング,サイドカ  55059-5239-H8 Kawasakiカウリング,サイドカ 55059-5239-H8Kawasaki
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55059-5239-H8
カウリング,サイド, 55028-0642-H8 Kawasakiカウリング,サイド, 55028-0642-H8Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0642-H8
カウリング,UPP,エボニー  55028-0611-H8 Kawasakiカウリング,UPP,エボニー 55028-0611-H8Kawasaki
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0611-H8
S/P イスズ 8971078900-H8 NAKANOS/P イスズ 8971078900-H8NAKANO
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97107-887・8-97107-887-0
カウリング,サイド,              55028-5486-H8 Kawasakiカウリング,サイド, 55028-5486-H8Kawasaki
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-5486-H8
関連キーワード
...