カテゴリ

  • 溶接用品(17)
  • 測定用品(1)

「h83d00」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接用トーチキャップ ダイヘンTIG溶接用トーチキャップダイヘン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
接続部ねじ3/8-32UNF
部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-18ダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2081ダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-26ダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-26ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2041ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-18ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWX-2081ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-17ダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2041ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1581ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-17ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-26ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-17ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1541 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1541ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2081ダイヘン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
トーチキャップ 東安トーチキャップ東安
859税込945
1セット(3本)
3日以内出荷
アンペア150A空冷/200A空冷
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 日本ピー・アイ高安定・高輝度LEDファイバー光源装置日本ピー・アイ
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷
長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88