カテゴリ

  • オフィス家具(4,190)
  • トラック用品・パーツ(164)
  • メカニカル部品(152)
  • 店舗什器・備品(45)
  • 厨房用品(40)
  • 自動車純正部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 農業機械(34)
  • 物流用品(30)
  • 介護用品(30)
  • 医療(25)
  • 制御機器(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 清掃用品(16)
  • 保管用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 安全標識(10)
  • 作業工具(10)
  • 家電(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 完成車(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「h840」の検索結果

関連キーワード
5,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ) サカエスペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ)サカエ
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)840段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)840材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
新聞紙分台(改正RoHS 10物質対応/均等耐荷重1000kg/H840/立作業用) サカエ新聞紙分台(改正RoHS 10物質対応/均等耐荷重1000kg/H840/立作業用)サカエ
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
キャスター付で移動もラクラク!!抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。キャスター100Φサイレントエラストマー車(ストッパー付2個)天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ファイルラビット H840 A4深引出X4 ブックエンド1段 TRUSCOファイルラビット H840 A4深引出X4 ブックエンド1段TRUSCO
53,980税込59,378
1台
9日以内出荷
トラスコ品番450-2612質量(kg)17.54
コンセントバー取付金具付 100V 15A 12口 W29.5×H840×D73.5mm 大和電器コンセントバー取付金具付 100V 15A 12口 W29.5×H840×D73.5mm大和電器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:1.5kgアズワン品番65-6482-85
コンセントバー取付金具付 100V 20A 12口 W29.5×H840×D73.5mm 大和電器コンセントバー取付金具付 100V 20A 12口 W29.5×H840×D73.5mm大和電器
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:2kgアズワン品番65-6482-75
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
719税込791
1パック(3個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
ハンダコテ H-840用交換ヒーター ホーザンハンダコテ H-840用交換ヒーターホーザン
819税込901
1個
3日以内出荷
適合機種H-849-230/840-230RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダゴテセット ホーザンハンダゴテセットホーザン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ケース付き
全長(mm)212消費電力(W)35セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)質量(g)55最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
強力ばね TH(重荷重) TH8-40 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH8-40東京発条製作所
309税込340
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)21.56自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
密結用ロータンクサイフォン SANEI(旧:三栄水栓製作所)密結用ロータンクサイフォンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ABS樹脂寸法A(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-840 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-840SMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)840磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
エアコンフィルター ゼオライトプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトプラスMICRO
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)タカノ(1件のレビュー)
269税込296
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-840 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-840SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)840磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-840 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-840SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)840磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-840 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-840SMC
74,980税込82,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)840磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH岩田製作所
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)タカノ
299税込329
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径6~12mm)TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-840B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-840BSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)840磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
結松心4.0 呉竹結松心4.0呉竹
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
煤そのもので青味を持つものを精選した青墨。 書画作品用 格調高い鮮やかな青味。淡墨では基線・滲みが鮮やか。
材質煤・膠・香料寸法(mm)33×11×121(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)4.0丁型
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
ボックス固定板 TOTOボックス固定板TOTO
619税込681
1個
4日以内出荷
関連資料(0.08MB)
取付板 TOTO取付板TOTO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
関連資料(0.08MB)
高耐力オメガアンカー タナカ高耐力オメガアンカータナカ
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
取付板 TOTO取付板TOTO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
Pトラップ TOTOPトラップTOTO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
関連資料(0.1MB)
京友禅 雨にも負けず 4つ折り伸縮ステッキ VHシリーズ ひまわり京友禅 雨にも負けず 4つ折り伸縮ステッキ VHシリーズひまわり
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
厳選した京友禅の柄を緻密に再現しました。持ち運びに便利な4つ折り伸縮ステッキです。お洒落なアクリルグリップ(合皮ストラップ付)です。雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備しました。
(84310)ターンシグナル スイッチASSY トヨタ(84310)ターンシグナル スイッチASSYトヨタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...
寅壱4040特集