カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
    • ライトオプション・補修部品(2)
    • ヘッドライト本体(2)
  • 自動車純正部品(242)
  • メカニカル部品(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 制御機器(85)
  • 切削工具(77)
  • バイク純正部品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 農業機械(64)
  • バイク部品(49)
  • 機構部品(44)
  • 建築金物(42)
  • バッテリー・電装(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • カー用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(7)
  • 測定用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
電球の種類
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h8r」の検索結果

1,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H8R用ヘッドバンド LED LENSERH8R用ヘッドバンドLED LENSER(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630質量(g)18
充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデルLED LENSER
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様
付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
セールスお断り標識タテ塩ビ赤 SOE-H8R グリーンクロスセールスお断り標識タテ塩ビ赤 SOE-H8Rグリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)1取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)300表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
キーハンガー 光キーハンガー(1件のレビュー)
779税込857
1パック(8連)
当日出荷から翌々日出荷
金具はさびません。ポキッと折って使えます!
用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等1片あたり寸法(縦×横)(mm)30 x 33
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
アルミリングキャッチ 水本機械製作所アルミリングキャッチ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
カムラッチハンドル(R)H8KH1125R 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドル(R)H8KH1125R新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ホワイト適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、リクラス
下枠ストッパー R H8IS199R 新日軽(LIXIL)下枠ストッパー R H8IS199R新日軽(LIXIL)
299税込329
1個
7日以内出荷
ホワイト適合シリーズその他サッシ系、フォーメルト60、フォーメルト70
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボFIT-ONE
19,980税込21,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルエルボ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
カムラッチハンドルセット(R)H8SK1472R 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドルセット(R)H8SK1472R新日軽(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ホワイト適合シリーズアリッツPG、アリッツSG
PFAメイル・コネクター 三商PFAメイル・コネクター三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)PPH プレスフィットプランジャー用ホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
カムフォロア THKカムフォロアTHK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールなし
ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Homron(オムロン)(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンスDTH めすブランチ・ティーイハラサイエンス
8,898税込9,788
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状めすブランチ・ティー
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
カラーキャップ PISCO(ピスコ)カラーキャップPISCO(ピスコ)
78税込86
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャインミラー TNK工業(SPEEDPIT)シャインミラーTNK工業(SPEEDPIT)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PFAメイル・エルボー 三商PFAメイル・エルボー三商
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
セールスお断り標識タテマグネット赤小 SOM-H8RS グリーンクロスセールスお断り標識タテマグネット赤小 SOM-H8RSグリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
セールスお断り標識タテステッカー赤小 SOS-H8RS グリーンクロスセールスお断り標識タテステッカー赤小 SOS-H8RSグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
セールスお断り標識タテステッカー赤大 SOS-H8RL グリーンクロスセールスお断り標識タテステッカー赤大 SOS-H8RLグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)300横(mm)225表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯富士電機
999税込1,099
1個
当日出荷から52日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-HOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
(08866)タッチ アップ ペイント トヨタ(08866)タッチ アップ ペイントトヨタ(2件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Toshiba Nチャンネル MOSFET 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET東芝(1件のレビュー)
599税込659
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
PFAメイル・コネクター コクゴPFAメイル・コネクターコクゴ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-HOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
(D24H8)フレーム(R),フロント バック MAZDA(マツダ)(D24H8)フレーム(R),フロント バックMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
PFAメイル・エルボー コクゴPFAメイル・エルボーコクゴ
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
セールスお断り標識タテマグネット赤大 SOM-H8RL グリーンクロスセールスお断り標識タテマグネット赤大 SOM-H8RLグリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
STTH8R06FP STMicroSTTH8R06FPSTMicro
149税込164
1個
翌々日出荷
...