カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(509)
  • 物流用品(306)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 作業工具(58)
  • 農業機械(54)
  • 制御機器(42)
  • カー用品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 建築金物(35)
  • 自動車純正部品(33)
  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク部品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 厨房用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h9-15」の検索結果

関連キーワード
1,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から62日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質合成ゴム内径(Φmm)22外径(Φmm)26
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
密結パッキン TOTO密結パッキンTOTO(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から12日以内出荷
-
用途-
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
-
用途-
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-
一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO一般作業用エコノミーブレードホースTRUSCO
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)18-8 粉スコップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)18-8 粉スコップSUGICO(スギコ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)1
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形三菱電機
4,998税込5,498
1台
当日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)18-8 粉スコップSUGICO(スギコ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質SUS304寸法(mm)228、ボールサイズ127×191
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
9,200税込10,120
1個
翌々日出荷
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長150L 近江精機6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長150L近江精機
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)150トラスコ品番807-2129材質特殊工具鋼質量(g)49先端サイズ9呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
クランプ ジャッキ (UH) MAZDA(マツダ)クランプ ジャッキ (UH)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
ラバー マウント (B3) MAZDA(マツダ)ラバー マウント (B3)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
789税込868
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
SQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ) イマオコーポレーションSQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ)イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
プラグ オイル 2H9-15363-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグ オイル 2H9-15363-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
金属切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCS BAHCO(バーコ)金属切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCSBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2034
(87050)SEAT ASSY FRONT ニッサン(87050)SEAT ASSY FRONTニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(87000)SEAT ASSY FRONT ニッサン(87000)SEAT ASSY FRONTニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
リザルトチェア E-comfortリザルトチェアE-comfort
22,980税込25,278
1脚
6日以内出荷
1958年にデザインされたプライウッドの座面を持つチェア。 スチールレッグに、3次元成形された座面を持つ形状は、同時期を生きたイームズに多大な影響を受けています。 その上で、オリジナリティを持ったフレームをもっていることから高い人気を誇っています。 薄い鉄板を曲げて作られる特徴的なフレームは、見た目の軽快感とは違って非常にしっかりとした構造を持っています。
用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア質量(kg)約7フレームスチール 塗装仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×47×79座面高(cm)47
コンターチェアfabric E-comfortコンターチェアfabricE-comfort
119,800税込131,780
1脚
6日以内出荷
優しい曲線美にあふれるコンターチェアは、オーストラリア出身のデザイナーの作品ながら、北欧デザインを連想させる温かみのあるデザインになっています。 クラシカルなディティールを持ちながら、すわり心地を優先した作りでゆったりを体を包むようにできています。やや小ぶりで、日本人にピッタリな大きさなのも見逃せないポイントです。 コンターオットマンとの組み合わせで、より快適仕様に変身です。
用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア質量(kg)約14張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×79×93高さ(cm)肘掛け:56.5材質(脚)アッシュ材座面高(cm)38
コンターオットマン fabric E-comfortコンターオットマン fabricE-comfort
39,980税込43,978
1脚
6日以内出荷
優しい曲線美にあふれるコンターオットマンは、オーストラリア出身のデザイナーの作品ながら、北欧デザインを連想させる温かみのあるデザインになっています。 クラシカルなディティールを持ちながら、すわり心地を優先した作りでゆったりを体を包むようにできています。やや小ぶりで、日本人にピッタリな大きさなのも見逃せないポイントです。 コンターチェアとの組み合わせで、真価を発揮するオットマンです。
用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア質量(kg)約4.7張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×39.5×43材質(脚)アッシュ材座面高(cm)37
関連キーワード
...