カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,641)
  • 空調・照明・電設資材(1,327)
  • オフィス家具(1,152)
  • 物流用品(1,047)
  • カー用品(829)
  • トラック用品・パーツ(818)
  • 農業機械(545)
  • 家電(540)
  • 配管・水廻り設備部材(508)
  • 切削工具(474)
  • 制御機器(438)
  • メカニカル部品(436)
  • 作業工具(387)
  • 事務用品(386)
  • ねじ・ボルト・釘(382)
  • 機構部品(379)
  • バイク部品(219)
  • 自動車純正部品(214)
  • 自動車補修部品(192)
  • 店舗什器・備品(155)
  • 厨房用品(151)
  • 溶接用品(115)
  • 建築金物(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 測定用品(103)
  • 卓上消耗品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 建材・エクステリア(85)
  • 自転車部品(80)
  • 縫製用品(74)
  • バッテリー・電装(70)
  • 電気材料(67)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 保管用品(58)
  • 日用品(57)
  • 作業服(57)
  • 安全保護具(50)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 清掃用品(46)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(41)
  • 学童・教育用品(35)
  • 医療(34)
  • 鈑金・塗装(34)
  • 介護用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 安全用品(31)
  • 研磨材(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 電動工具(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • テープ(23)
  • 住設機器(23)
  • 防災用品(20)
  • 塗料(19)
  • 洗車・清掃(19)
  • 防犯用品(17)
  • ヘルスケア(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 安全標識(16)
  • 梱包用品(15)
  • 手袋(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 農具(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • マスク(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 理美容(3)
  • エンジン工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「h9」の検索結果

18,302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • ハロゲンバルブ H9 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H9 12V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイプH9定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)65口金PGJ19-5ガラス球形式T11
  • EPSON純正 廃トナーボックス LPC4H9 EPSON

    EPSON純正 廃トナーボックス LPC4H9

    EPSON
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    カラーレーザープリンタ用
    適合機種メーカーEPSON適合LP-M720F/S820/S950-種別純正品タイプLPC4H9印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)カラー/9000、モノクロ/36000
  • DSLソケット H9 SK11

    DSLソケット H9

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)62.2×23質量(g)65ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • DSLプラグ H9 SK11

    DSLプラグ H9

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180)材質鋼鉄・他寸法(mm)50×15質量(g)23ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • JIS-304 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-304 h9丸棒

    NOMIZU
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • S/P イスズ 8971078900-H9 NAKANO

    S/P イスズ 8971078900-H9

    NAKANO
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97107-888・8-97107-888-0
  • S/P イスズ 8980735790-H9 NAKANO

    S/P イスズ 8980735790-H9

    NAKANO
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98073-625-0・8-98073-625
  • S/P イスズ 8980300250-H9 NAKANO

    S/P イスズ 8980300250-H9

    NAKANO
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98030-034・8-98030-034-0
  • S/P イスズ 1-6360-H9 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6360-H9 ナカノ

    NAKANO
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51349-636・1-51349-636-0
  • S/P イスズ 1-6700-H9 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6700-H9 ナカノ

    NAKANO
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51349-670-0・1-51349-670
  • S/P イスズ 1-6850-H9 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6850-H9 ナカノ

    NAKANO
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51349-685・1-51349-685-0
  • S/P イスズ 1-6690-H9 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6690-H9 ナカノ

    NAKANO
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51349-669・1-51349-669-0
  • JIS-303 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-303 h9丸棒

    NOMIZU
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • ハロゲンバルブ 12V H9 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H9 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    タイプH9定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)65口金PGJ19-5ガラス球形式T11
  • 三方接手 H9 SK11

    三方接手 H9

    SK11
    749税込824
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • ホース継手 H9 SK11

    ホース継手 H9

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H9 SK11

    ホース継手 H9

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • DSLプラグL H9 SK11

    DSLプラグL H9

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130)材質鋼鉄・他寸法(mm)50×15質量(g)23ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • AIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用 Seabass Link

    AIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用

    Seabass Link
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
    形状H9/H11タイプH9/11口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • ホースニップル H9×2MF SK11

    ホースニップル H9×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • 6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長55L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長55L

    近江精機
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    全長(mm)55トラスコ品番807-2130材質特殊工具鋼質量(g)20先端サイズ9呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • JIS-316 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-316 h9丸棒

    NOMIZU
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • ニッケル (+)トラスコ D30H9 大阪魂

    ニッケル (+)トラスコ D30H9

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ (+)トラスコ D30H9 大阪魂

    ユニクロ (+)トラスコ D30H9

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長100L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長100L

    近江精機
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    全長(mm)100トラスコ品番807-2128材質特殊工具鋼質量(g)34先端サイズ9呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • ホースジョイントH9×2MF SK11

    ホースジョイントH9×2MF

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • 6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長70L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長70L

    近江精機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    全長(mm)70トラスコ品番807-2131材質特殊工具鋼質量(g)25先端サイズ9呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • ホースジョイントH9×2MF SK11

    ホースジョイントH9×2MF

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホースジョイントH9×2FF SK11

    ホースジョイントH9×2FF

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ステン(+)トラスコ D30H9 大阪魂

    ステン(+)トラスコ D30H9

    大阪魂
    892税込981
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスねじの呼び16
  • 6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長150L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長150L

    近江精機
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    全長(mm)150トラスコ品番807-2129材質特殊工具鋼質量(g)49先端サイズ9呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16

    アセントワールド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • ホースジョイント H9×2M SK11

    ホースジョイント H9×2M

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130

    ヨコタ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
    トラスコ品番828-9368質量(g)85
  • ホースニップル  H9×2F SK11

    ホースニップル H9×2F

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップル H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
...