カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(489)
- パソコン/周辺機器(88)
- 制御機器(78)
- 自動車補修部品(33)
- バイク部品(15)
- 測定用品(15)
- 防犯用品(13)
- カー用品(13)
- バイク純正部品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(432)
- メディアカバーマーケット(52)
- RS PRO(28)
- 富士電機(25)
- 三菱電機(19)
- ホンダ(16)
- PIAA(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- iFace(9)
- 岩崎電気(7)
- MAC8(マックエイト)(7)
- シャープ(5)
- カーメイト(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- KENWOOD(5)
- 東京堂(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h9 led」の検索結果

AIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)3日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状H9/H11タイプH9/11口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】色ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11028
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH11028。日本製LEDヘッドライト RIZING3
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル
PIAA(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2個)当日出荷・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
LEDヘッドバルブ
ジョイフル¥6,798税込¥7,4781個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(2個)9日以内出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH9定格電力(W)65(明るさ120クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-5ガラス球形式T11色温度(K)4000
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
LEDヘッドランプバルブ H9/H11
トムス¥33,980税込¥37,3781箱5日以内出荷片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。バルブH9/H11
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEPライト P9R Core LEP
LED LENSER¥56,980税込¥62,6781個当日出荷P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253材質アルミニウム合金全長(mm)176色黒電源専用充電池保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h落下耐久(m)2
MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K
PIAA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K消費電力18w色温度6600k明るさ2000lm
LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
LED電球 E26 人感センサー付
アイリスオーヤマ(48件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用配光角度(°)約120待機電力(W)0.2配光タイプ下方向エコロジー商品省エネ・長寿命
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
手動式硬貨計数機 コインカウンター
エンゲルス¥77,980税込¥85,7781台当日出荷軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)色ブラック質量(g)1800電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)対応国内流通6金種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100表示桁数6桁LED処理速度15枚/秒ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,860税込¥2,0461袋(100個)当日出荷から6日以内出荷縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
90°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷から10日以内出荷3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE421D
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
DG-H09 デジタルフューエルマルチメーター
プロテック¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷使用量モードでキャブ車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでキャブ車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。。 注意事項。・本製品は12V仕様のキャブレター車専用です。・走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはPROTEC社で一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。用途※ノーマルキャブセッティングの燃料消費データ登録済み。適合NSR250R 90-93(MC21)
Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ
Intelligent LED Solutions¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から62日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH11060。日本製LEDヘッドライト RIZING3
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ型式浅型:9Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
LEDヘッドライト
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ。本体は角度調節可能(上下各90°)。本体を取り外して使用できるバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)エコロジー商品省エネ
スパイラルLEDランタン スタンド付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)92使用時間1-10時間充電入力電源(V)5/500mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)10-80最大電力(W)約3
...