カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)

「h950c11」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 950mA, スルーホール, 11R103C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 950mA, スルーホール, 11R103CMurata Power Solutions
9,998税込10,998
1袋(200個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 950mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 140mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
ニツプル(G3/4) BIGM(丸山製作所)ニツプル(G3/4)BIGM(丸山製作所)
649税込714
1個
8日以内出荷
規格GEO8056202部品名称ニツプル(G3/4)図解NoBSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.17、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.27、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.7、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.26、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.16、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.27、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.8、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.27、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.13、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.7、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.8
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
209税込230
1個
8日以内出荷
規格REL30SDP6図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
Uボルト BIGM(丸山製作所)UボルトBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
8日以内出荷
規格M8部品名称Uボルト図解NoBSA-600LDEQ(JP) オプション2 フロントガラス、コンテナ台、エンジンガード部品_No.12、BSA-650シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.3、BSA-950シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.14、BSA-650C -1シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) オプション2 フロントガラス、コンテナ台、エンジンガード部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.9、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.55、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.91、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.14、BSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.9など
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
57税込63
1個
8日以内出荷
規格K-702図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.48、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.48、MRS40HS-150 フゾクヒン、オプション(1) エンチョウノズル部品_No.11、MRS30H-131 オプション3 エンチョウノズル部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.48、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.57、MRS30H-130 オプション(3)エンチョウノズル部品_No.12、MSC1-103DW-1 付属品部品 パッキン_No.28、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.57、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.57、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.48など