カテゴリ

  • 農業機械(87)
  • バイク純正部品(52)
  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 機構部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(9)
  • 安全標識(9)
  • 安全保護具(6)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-13」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAILLIGHT ASSY.   33700HA0013 ホンダ

    TAILLIGHT ASSY. 33700HA0013

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,LUGGAGE  80210HA0013 ホンダ

    BOX,LUGGAGE 80210HA0013

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • ADJUSTER,SPRING    52422HA0013 ホンダ

    ADJUSTER,SPRING 52422HA0013

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • STATOR COMP   31120HA0013 ホンダ

    STATOR COMP 31120HA0013

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • BASE,TAILLIGHT   33703HA0013 ホンダ

    BASE,TAILLIGHT 33703HA0013

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER R REAR  80100HA0013 ホンダ

    FENDER R REAR 80100HA0013

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • JOINT COMP.,YOKE   40200HA0013 ホンダ

    JOINT COMP.,YOKE 40200HA0013

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • AC GEN ASSY   31100HA0013 ホンダ

    AC GEN ASSY 31100HA0013

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • PROTR.,RR.FENDER  80113HA0013 ホンダ

    PROTR.,RR.FENDER 80113HA0013

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • PROTR.,RR.FENDER  80114HA0013 ホンダ

    PROTR.,RR.FENDER 80114HA0013

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • CASE COMP.,R.BOTT    51420HA0013 ホンダ

    CASE COMP.,R.BOTT 51420HA0013

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,R.FR.    51400HA0013 ホンダ

    FORK ASSY.,R.FR. 51400HA0013

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • C.D.I.UNIT   30410HA0013 ホンダ

    C.D.I.UNIT 30410HA0013

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,L.FR.    51500HA0013 ホンダ

    FORK ASSY.,L.FR. 51500HA0013

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • CASE COMP.,L.BOTT    51520HA0013 ホンダ

    CASE COMP.,L.BOTT 51520HA0013

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 骨パンチ ケリソン アップノーズ HA13C2 YDM

    骨パンチ ケリソン アップノーズ HA13C2

    YDM
    249,800税込274,780
    1本
    5日以内出荷
    シャフト部から先端にかけて細くすることで操作性を向上
    仕様幅2mm 210mmアズワン品番65-3654-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:11B1X1000639M203医薬品医療機器等法一般医療機器
  • OIL SEAL 38X64X11  91251HA0013 ホンダ

    OIL SEAL 38X64X11 91251HA0013

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • アングル型ホースニップル アソー

    アングル型ホースニップル

    アソー(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースとネジ配管の接続。
    用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • 反射スリム看板 ブラスト興業

    反射スリム看板

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
  • JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • ホームアレスタ 音羽電機工業

    ホームアレスタ

    音羽電機工業(17件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
    質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シンプルなアーム式取手です。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用ユニットケース

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • COMB+1 コンビプラスワン 長谷伸

    COMB+1 コンビプラスワン

    長谷伸(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
    用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。全長(mm)260質量(g)435主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工

    <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

    オザック精工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
  • スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機

    スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • 1連はしご HA1-b 長谷川工業

    1連はしご HA1-b

    長谷川工業
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等質量(g)163許容荷重(N[kgf])98.1(10)材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 オプションハーネス TDKラムダ

    電源 オプションハーネス

    TDKラムダ
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    当日出荷から73日以内出荷
  • 反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業

    反射スリム看板 看板ガード付

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5275セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
  • スプリングタイプカチューシャ 貝印

    スプリングタイプカチューシャ

    貝印
    599税込659
    1セット
    翌日出荷
    ピンを使わず、簡単に顔周りの遅れ毛もスッキリとアレンジできます。
  • ライトスタンド 扶桑産業

    ライトスタンド

    扶桑産業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    場所もとらず、限られたスペースをより効率よく活用できます。移動、収納、スペース作りが簡単で大売出し等の店舗におけるセールスでは大きな力を発揮!
    種別3段型材質耐荷重(kg)60
  • XD型取手(黒色塗装) 栃木屋

    XD型取手(黒色塗装)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応