カテゴリ

  • 農業機械(87)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-13」の検索結果

211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル型ホースニップル アソー

    アングル型ホースニップル

    アソー(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ホースとネジ配管の接続。
    用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • ホームアレスタ 音羽電機工業

    ホームアレスタ

    音羽電機工業(17件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
    質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    シンプルなアーム式取手です。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用ユニットケース

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • COMB+1 コンビプラスワン 長谷伸

    COMB+1 コンビプラスワン

    長谷伸(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
    用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。全長(mm)260質量(g)435主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工

    <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

    オザック精工
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等質量(g)163許容荷重(N[kgf])98.1(10)材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5275セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
  • XD型取手(黒色塗装) 栃木屋

    XD型取手(黒色塗装)

    栃木屋
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • KHA アダプタ イハラサイエンス

    KHA アダプタ

    イハラサイエンス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状アダプタ接続ねじ種類R
  • REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ブラック REALFORCE

    REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ブラック

    REALFORCE
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×452×39質量(kg)1.3色【キーキャップ】ダークグレースイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)ブラックインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】30キーの種類ステップスカルプチャー
  • THSトメワアナヨウ( JIS 大阪魂

    THSトメワアナヨウ( JIS

    大阪魂
    ¥46,574税込¥51,231
    1袋(50個)
    4日以内出荷
  • D.A.D ステアリングカバー D.A.D(GARSON)

    D.A.D ステアリングカバー

    D.A.D(GARSON)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。
    色ブラックデザインベガ
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
  • 30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    30mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HA-13全長(mm)185種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)22材質(柄部)木材質(毛)羊胴毛主な用途油性用・ニス用毛色茶色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
  • 1/2”sqx13mmインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx13mmインパクトソケット

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)13差込角(inch)1/2”外径(mm)24
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • チツプHA-226-13 1.3MM BIGM(丸山製作所)

    チツプHA-226-13 1.3MM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    備考20,28型用部品名称チツプHA-226-13 1.3MM図解NoMS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.10、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.10、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.10、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.10、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.10、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.10、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.10、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.10、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.10、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.10
  • 墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き サンベルム

    墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き

    サンベルム
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    墓石についたコケや汚れを水だけで落とします
    材質スポンジ:PET・ポリウレタンフォーム ブラシ:ポリプロピレン・ポリエステル高さ(mm)155質量(g)23縦(mm)90横(mm)20適合用途墓石洗い用繰り返し・詰め替え対応
  • オプションハーネス TDKラムダ

    オプションハーネス

    TDKラムダ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    10日以内出荷
  • レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • シーメンス 補助スイッチブロック SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチブロック

    SIEMENS
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
    その他GPU Support list色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.93 kg出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1300動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V)ノイズレベル最小0 dBA効率効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)720MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
  • 40x40mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ

    40x40mm バルブ開閉札(赤/青)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    14日以内出荷
    仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-13材質アルミ寸法(mm)40×40×0.8色表:赤、裏:青質量(g)8取付方式札
  • 極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研

    極細ラインレーザー MLXHシリーズ

    キコー技研
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE N13 N1350/HA シリーズ 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE N13 N1350/HA シリーズ 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE N13 N1350/HA シリーズ取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)13.3(16:9)ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○