カテゴリ
- 農業機械(199)
- 自動車補修部品(41)
- 制御機器(16)
- 切削工具(11)
- 作業工具(10)
- 機構部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(199)
- エスコ(13)
- 栃木屋(7)
- ミヤコ自動車(7)
- サンドビック(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- SUN(5)
- CM(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(4)
- 象印マホービン(4)
- K.Pガスケット(4)
- 渡辺電機工業(4)
- イハラサイエンス(3)
- JAPPY(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- ダイケン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ha-22」の検索結果

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
バスカHA 腰かけ22H
Richell(リッチェル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン質量(g)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×308×255
床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。材質アルミ
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
破壊王 3P
長谷伸¥1,998税込¥2,1981本当日出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約3P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
フォールディング取手
栃木屋(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
破壊王 2P
長谷伸¥1,598税込¥1,7581本当日出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約2P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
CM マスターリンク
CM¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
はっ水 アイリッシュ 生地
アルテモンド¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ホームファッションで幅広い用途に使われている綿オックスの生地にはっ水加工をしました。用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、カーシートカバー、座椅子、ソファ、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、バッグ長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド
MASTERTOOL¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
ハブアダプタ
岩崎電気¥759税込¥8351個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
大便器用背面カバー
TOTO¥2,598税込¥2,8581箱4日以内出荷適合品番CS320系、CS220系、CS595系、CES9331型、CES9321型、CES9311型、CES9431型、CES9421型、CES9411型、CES951型、CES952型、CES9432型、CES9422型、CES9412型、CES953型、CES954型、CES9332型、CES9322型、CES9312型
エコラインランプ
DNライティング¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から6日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)電球の種類蛍光ランプ
25mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA109HA-22全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)21材質(柄部)木材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)24
REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 変荷重 ホワイト
REALFORCE¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×452×39質量(kg)1.3色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上荷重【キー】変荷重キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)スーパーホワイトインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応キーの種類ステップスカルプチャー
X型ハンドル
栃木屋¥859税込¥9451個4日以内出荷ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)88部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理DCr、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヤスリ
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8045材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)19.5刃厚(mm)3.5
CM スリングフック
CM¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
軸・穴兼用スナップリングプライヤー
エスコ¥2,600税込¥2,8601本翌日出荷クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
65x65mm バルブ開閉札(赤/緑)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-22材質アルミ寸法(mm)65×65×0.8色表:赤、裏:緑質量(g)20取付方式札
1.3kg 超急硬セメント(白色)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22色ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
偏心電工ニッパラウンド薄刃
MASTERTOOL¥5,498税込¥6,0481本当日出荷VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯
ステンドグラス Aサイズ
セブンホーム¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷使い勝手の良いオールラウンドなサイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズAサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)913×480×18
エコラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から35日以内出荷高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間品種エコラインランプ
CM 安全フック
CM¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応