カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-230」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • 破壊王 長谷伸

    破壊王

    長谷伸
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
    用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
  • ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4Hシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ取手 栃木屋

    アルミ取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F CAP-XX

    CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F

    CAP-XX
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ AirTAC

    ハンドバルブ

    AirTAC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5277セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)

    IDEC(和泉電気)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から50日以内出荷
    1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
  • PIVOT SRAST BUSH    52109HA2305 ホンダ

    PIVOT SRAST BUSH 52109HA2305

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Wave Wood

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
    材質アルミ鋳物付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手
  • ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Wave Wood

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
    材質アルミ鋳物付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
  • KHA 大型オートハンドチェンジャー 近藤製作所

    KHA 大型オートハンドチェンジャー

    近藤製作所
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,CYLN HEAD   12254HA2306 ホンダ

    GSKT,CYLN HEAD 12254HA2306

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,R COVER  11395HA2306 ホンダ

    GSKT,R COVER 11395HA2306

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,L.COVER  11352HA2306 ホンダ

    GSKT,L.COVER 11352HA2306

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE ASSY,SEAT L  80101HA2305 ホンダ

    PLATE ASSY,SEAT L 80101HA2305

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE SET,THROTTL ホンダ

    CABLE SET,THROTTL

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,CRANKCASE   11191HA2306 ホンダ

    GASKET,CRANKCASE 11191HA2306

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR COMP.,MAINSH ホンダ

    GEAR COMP.,MAINSH

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY. ホンダ

    CARBURETOR ASSY.

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,CYLINDER  12191HA2306 ホンダ

    GSKT,CYLINDER 12191HA2306

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • PIN,SOLID 4X20  91101HA2300 ホンダ

    PIN,SOLID 4X20 91101HA2300

    ホンダ
    84税込92
    1個
    5日以内出荷
  • SWINGARM ASSY    52000HA2305 ホンダ

    SWINGARM ASSY 52000HA2305

    ホンダ
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,WATER PUMP ホンダ

    GSKT,WATER PUMP

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,CYLINDER H   12254HA2305 ホンダ

    GASKET,CYLINDER H 12254HA2305

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • アサヒトップドライ3729HA BK アサヒシューズ

    アサヒトップドライ3729HA BK

    アサヒシューズ
    16,000税込17,600
    1足
    5日以内出荷
    ゴアテックスファブリクス採用のショートブーツ。 内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。 アウトソールには、磨き込まれた床や凍結した路面でも滑りにくいセラミックソールを採用。 秋冬にはもちろん、初春や初秋にも履きやすいデザインです。
    形状ハイカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー足幅3E
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA2 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA2

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230B) SMC

    SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230B)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなし弁形式(0) 3ポート圧力範囲(MPa)(70) 0~7
  • SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230A) SMC

    SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230A)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR弁形式(0) 3ポート
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7材質(シール)(A) NBRブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(0) 3ポート
  • チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所

    チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)

    近藤製作所
    28,215税込31,037
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
  • 精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • BOLT,ENG.10X230  90152HA6000 ホンダ

    BOLT,ENG.10X230 90152HA6000

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • パーツストッカー仕切板 JEJアステージ

    パーツストッカー仕切板

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個(4枚)ほか
    当日出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツストッカー (230スリム浅) JEJアステージ

    パーツストッカー (230スリム浅)

    JEJアステージ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
    材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)194タイプ230スリム浅奥行(mm)128仕切板(S-A1)6枚、(S-A2)3枚、(S-A3)1枚、(S-A6)1枚仕切数(個)18仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
  • パーツストッカーフリー JEJアステージ

    パーツストッカーフリー

    JEJアステージ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
    材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)148奥行(mm)128仕切数(個)仕切りなし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用