カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-2p」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターナイフ 標準型 コクヨ

    カッターナイフ 標準型

    コクヨ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
    仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
  • Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)16
  • エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー ハイパワー

    SHINANO(信濃機販)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用。操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。UL、CSA認証。EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)
    保護構造IP65取付穴Φ16定格使用電圧AC/DC 24V
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    879税込967
    1箱(3000本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    919税込1,011
    1箱
    当日出荷
    ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
    用途ピンネイラ専用釘。白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • ハイカプラエース ラインカプラ 日東工器

    ハイカプラエース ラインカプラ

    日東工器(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用トラスコ品番169-9067サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2材質(本体)エンジニアリングプラスチック質量(g)73流体空気形式2分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状-バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • カッターナイフ<POSITY>標準型 コクヨ

    カッターナイフ<POSITY>標準型

    コクヨ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。 切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。
    材質ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM全長(mm)135刃幅(mm)9
  • 完全ワイヤレスイヤホン Victor

    完全ワイヤレスイヤホン

    Victor
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ノイキャン搭載。ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
    種類密閉タイプ
  • コンタクトトップ 平打ち MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップ 平打ち

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
    用途コンタクトトップ。モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
  • 水用高性能フィルター 東海

    水用高性能フィルター

    東海(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
    方式内圧式圧力方式内圧式
  • (Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (Pコンタクトトップユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    689税込758
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)

    CKD
    6,225税込6,848
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ヘルメットF03 ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットF03 ライナー付

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    シンプルな軽量アメリカンタイプ
    材質FRP質量(g)360種類アメリカン内装HA2頭囲(cm)55.5~62衝撃吸収ライナーあり(AO1)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • ハンドルkit ハリケーン

    ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ2P ホンダOPカプラー2 KIJIMA(キジマ)

    ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ2P ホンダOPカプラー2

    KIJIMA(キジマ)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。 プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)

    東海
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12高さ(mm)500タイプシャフトタイプ内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式
  • リード/カブ用 ブレーキ・シュー ALBA(アルバ)

    リード/カブ用 ブレーキ・シュー

    ALBA(アルバ)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種R&P/ST50-AB26(フロント)、ダックス50/CF50-1000001(フロント)、シャリー50/Z50J-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/(フロント)、CD50/CD50-1300001-1904169(フロント)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(フロント)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(フロント)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(フロント)、ダックス70/(フロント)、シャリー70/(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(フロント)、CD90/HA03-1000003-1303689(フロント)、スーパーカブ90/C90-3000006(フロント)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(フロント)、リード50/AF01(リア)、リード50/AF20(リア)、リード50/AF48(リア)、キャビーナ/全車種(リア)、ブロード50/全車種(リア)、R&P/ST50-AB26(リア)、ダックス50/CF50-1000001(リア)、シャリー50/Z50J-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/全車種(リア)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(リア)、ダックス70/全車種(リア)、シャリー70/全車種(リア)、ジョーカー90/全車種(リア)、リード90/HF05(リア)、キャピーナ90/全車種(リア)、ブロード90/全車種(リア)、スーパーカブ90/C90-3000006(リア)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(リア)、リード100/JF06-1000001-(リア)、リード125/JF06-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50(フロント)/C50-3000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-0327924、スーパーカブ70(フロント)/C70-3000001-8680116、スーパーカブ90(フロント)/C90-3000006/HA02-1100017-1524072、リード50(リア)/AF01/AF20/AF48適合排気量(cc)50
  • 空気清浄機用 交換用 ビタミンCカートリッジ 象印マホービン

    空気清浄機用 交換用 ビタミンCカートリッジ

    象印マホービン
    3,000税込3,300
    1個
    8日以内出荷
    空気清浄機用の専用部品です。
    適合本体PAVA16(HA)、PAVA16(WB)、PAVA16E2(HC)、PAVB18(SG)、PAVP18P(EW)
  • エルボ BIGM(丸山製作所)

    エルボ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格H-615-120AS部品名称エルボ図解NoKBM-503D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.30、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.27、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.27、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.33、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.3、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム,ノズル部品_No.13、KBM-500D センタノズル部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.13、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.30、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.13、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31
  • (HONDA)ディオ系 右レバー ALBA(アルバ)

    (HONDA)ディオ系 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50