カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ha-s150」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン

    アンチスタH(静電気除去スプレー)

    ヒョーシン(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)
    当日出荷
    帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
    用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型

    コクヨ(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(5枚)
    当日出荷
    タイプ標準型入数(枚)5刃幅(mm)9厚さt(mm)0.38材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • カッターナイフ 標準型 コクヨ

    カッターナイフ 標準型

    コクヨ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
    仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
  • HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)

    HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm

    エフイートレード(FE TRADE)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
    直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
  • カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃 コクヨ

    カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃

    コクヨ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。
    仕様フッ素加工刃、オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
  • カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3> コクヨ

    カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3>

    コクヨ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般的な小型刃が使える業界最短設計 カラフル・キュート・コンパクトなデザイン 刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃 刃をしっかり固定するオートロック機能付き 横スライド式クリップ
    仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM全長(mm)119外幅寸法(mm)22刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
  • カッターナイフ標準型・グリップ付 コクヨ

    カッターナイフ標準型・グリップ付

    コクヨ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    標準型:事務や軽作業に適したカッターです。 手にフィットして、力を入れやすい新形状です。 左右両用設計のカッターです。 フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。 刃をしっかり固定するロック機能付きです。 エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。 ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM
    材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM全長(mm)145エコマーク認定認定外幅寸法(mm)14紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 059
  • ヒットアンカー 若井産業

    ヒットアンカー

    若井産業
    7,998税込8,798
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。
    用途内装・外装・設備用材質ステンレス SUS430