カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hac-51」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm積水樹脂(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1ケース(10枚)
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L HAC冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3LHAC
749税込824
1個
6日以内出荷
レバーをひねるだけで冷蔵庫から直接ドリンクが注げる!たっぷり容量3Lだから、夏場に麦茶を大量に作っても大丈夫です。容器は半透明で残量が一目でかくにんでき、天面全体がフタになっていてドリンクの補充もストレスフリー。パーツは取り外しできお手入れも簡単です。
セット内容本体、フタ、蛇口、パッキン×2、接続パーツ、レバー材質PP・ステンレス・シリコンホワイト質量(g)330容量(L)3温度(℃)耐冷・耐熱:約-20~+100寸法(cm)約幅11.5×奥行28.5×高さ17
引戸用シリンダー錠(サムターン) TOSTEM(LIXIL)引戸用シリンダー錠(サムターン)TOSTEM(LIXIL)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体×1、キー×2、取付ネジセット×1
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1127件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして