カテゴリ
- 科学研究・開発用品(39)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hach dr900」の検索結果

デジタルパックテスト
共立理化学研究所(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から13日以内出荷ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
卓上型 COD&吸光光度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥379,800~税込¥417,780~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
ポータブルCOD計(COD測定器)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース仕様測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100回分)ほか当日出荷・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
水質検査計 Checker HC
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
2141299 トリアゾール試薬 PP 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)1.0-20.0測定項目トリルドリアゾール試薬トリアゾール試薬測定方法UV分解法名称トリアゾール試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)
パックテスト [10回分入り]
共立理化学研究所(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥179,800~税込¥197,780~1セットほか翌々日出荷から46日以内出荷【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2105669 全塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.00,0.1~10.0測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬測定方法DPD法名称遊離塩素試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.50測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) HR測定方法インディゴカルミン法名称オゾン試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
24300-00 マンガン試薬セットHR 10mL用100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1-20.0測定項目マンガン試薬マンガン試薬 HR、10mL用測定方法過ヨウ素酸塩酸化法名称マンガン試薬セットHR形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.012-1.800測定項目鉄試薬全鉄試薬(TPTZ)測定方法TPTZ法名称鉄試薬TPTZ形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
25170-25 オゾン試薬MR 25本入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.75測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) MR測定方法インジゴ法名称オゾン試薬MR形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2507025 鉄試薬 AV 25回
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬鉄試薬(FerroVer)(AV)測定方法FerroVer法名称鉄試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2544800 全鉄試薬 PP 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.80測定項目鉄試薬全鉄試薬(FerroMo)測定方法鉄モリブデン(FerroMo)法名称全鉄試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(DR6000)1-210μg/L測定項目銅試薬遊離銅試薬、10mL用測定方法ポリフィリン法名称遊離銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2105869 遊離銅試薬 PP 10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目銅試薬遊離銅試薬(CuVer1)、10mL用測定方法ビシンコニン酸法名称遊離銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬第一鉄試薬測定方法1,10-フェナントロリン法名称第一鉄試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2242000 アルミニウム試薬 PP 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.008-0.8測定項目アルミニウム試薬アルミニウム試薬セット(AluVer3)測定方法アルミノン法名称アルミニウム試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.002-0.240 CN測定項目シアン化物試薬シアン試薬、10mL用測定方法ピリジン-ピラゾロン法名称シアン試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)6-800μg/L測定項目溶存酸素試薬溶存酸素試薬(AV) LR測定方法インディゴカルミン法名称溶存酸素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2815945 TOC試薬 MR TNT 50回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:50測定範囲(mg/L)(DR6000)15-150測定項目TOC(全有機炭素)試薬TOC試薬セット(TNT) MR測定方法直接酸化法名称TOC試薬形態試薬:TNT保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2515025 溶存酸素試薬 HR AV 25回
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.3-15.0測定項目溶存酸素試薬溶存酸素試薬(AV) HR測定方法インジゴカルミン法(HRDO)、インジゴカルミン法(超高濃度)名称溶存酸素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2657512 フェノールレッド指示薬 ボトル 50mL
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥6,998税込¥7,6981個50日以内出荷仕様●DR900:〇●テスト回数:50測定範囲(DR6000)pH 6.5-8.5測定項目pH試薬フェノールレッド指示薬測定方法フェノールレッド比色法名称フェノールレッド指示薬形態試薬:ボトル保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥19,980税込¥21,9781個50日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個80日以内出荷単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合種別本体質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定項目残留塩素、pH測定方法DPD法、フェノールレッド法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
2242600 コバルト/ニッケル試薬 Set 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥109,800税込¥120,7801個80日以内出荷仕様●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.006-1.000測定項目ニッケル試薬コバルト/ニッケル試薬 25mL用測定方法PAN法名称コバルト/ニッケル試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2760445 TOC試薬 HR TNT 50回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:50測定範囲(mg/L)(DR6000)100-700測定項目TOC(全有機炭素)試薬TOC試薬(TNT) HR測定方法直接酸化法名称TOC試薬形態試薬:TNT保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
246066 シアヌール酸2試薬 PP 50包
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥12,980税込¥14,2781個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR900:〇●テスト回数:50測定範囲(mg/L)(DR6000)5-50測定項目シアヌール酸試薬シアヌール酸2試薬測定方法比濁法名称シアヌール酸2試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2449400 モリブデン試薬 LR 20mL用 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥29,980税込¥32,9781個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00、0.1-12.0測定項目モリブデン試薬モリブデン試薬 LR、20mL用測定方法三元錯体法名称モリブデン試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2502025 遊離塩素試薬 AV 25回
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥12,980税込¥14,2781個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬(AV)測定方法DPD法名称遊離塩素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2244600 タンニン/リグニン試薬 Set 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥42,980税込¥47,2781個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1-9.0 as Tannic Acid測定項目タンニン/リグニン試薬タンニンおよびリグニン試薬測定方法チロシン法名称タンニン/リグニン試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2503025 全塩素試薬(DPD) AV 25回
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥12,980税込¥14,2781個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.50、0.02~2.00、0.07~7.00測定項目臭素、塩素、よう素試薬全塩素試薬(DVD)測定方法DPD法名称全塩素試薬(DPD)形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物














![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)