カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「haf-55b」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HA-55Bエレメント 日立産機システム

    HA-55Bエレメント

    日立産機システム
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
  • ドレントラップ 日立産機システム

    ドレントラップ

    日立産機システム
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HMF-125B、HMF-125C、HMF-160B、HMF-160C、HMF-200B、HMF-200C、HMF-240B用ラインフィルタードレン排出用ドレントラップ
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
  • HM-55Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-55Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    7日以内出荷
    用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
  • HK-55B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-55B活性炭エレメント

    日立産機システム
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    6日以内出荷
    用途型式HKF-55B 活性炭フィルター交換用エレメント
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
  • ヘビーデューティオートドレン ADH SMC

    ヘビーデューティオートドレン ADH

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
  • エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システム

    エアフィルター(ミクロミストフィルター)

    日立産機システム
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • 差圧計 日立産機システム

    差圧計

    日立産機システム
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    用途型式、HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240C、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B用差圧計
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
  • HA-100Bエレメント 日立産機システム

    HA-100Bエレメント

    日立産機システム
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    5日以内出荷
    用途型式HAF-100B エアーフィルター交換用エレメント
  • エアフィルター(活性炭フィルター) 日立産機システム

    エアフィルター(活性炭フィルター)

    日立産機システム
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • HA-37Bエレメント 日立産機システム

    HA-37Bエレメント

    日立産機システム
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-37B エアーフィルター交換用エレメント
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
  • HA-22Bエレメント 日立産機システム

    HA-22Bエレメント

    日立産機システム
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
  • ベビコン用フィルター 日立産機システム

    ベビコン用フィルター

    日立産機システム(17件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出
    使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
  • HM-100Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-100Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    ¥158,800税込¥174,680
    1本
    5日以内出荷
    用途型式HMF-100B ミクロミストフィルター交換用エレメント