カテゴリ
- 機構部品(4)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「hafs10」の検索結果

ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット
タジマツール(TJMデザイン)¥479税込¥5271個当日出荷セフメット フィルター。セフメット送風ファン専用フレーム付フィルター。ほこりや異物の吸い込みをおさえる。交換用フィルター10枚入り用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)3奥行(mm)10
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。