鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル

鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687538HAFS-125-C14-BK286追加工タイプ:標準品(追加工なし)30.536.5
14,300
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688439HAFS-100-B12-SGシルバー177追加工タイプ:標準品(追加工なし)23.529.5
14,900
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689891HAFS-80-C10-BK-AMC-P131追加工タイプ:押しねじ穴1カ所19.525.5
14,200
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82690618HAFS-125-C14-SGシルバー286追加工タイプ:標準品(追加工なし)30.536.5
14,300
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691555HAFS-100-C12-SG-AMC-Pシルバー177追加工タイプ:押しねじ穴1カ所23.529.5
15,200
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82692840HAFS-100-C12-BK-AMC-P177追加工タイプ:押しねじ穴1カ所23.529.5
15,200
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82694398HAFS-125-B14-BK286追加工タイプ:標準品(追加工なし)30.536.5
15,200
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695518HAFS-80-C10-SG-AMCシルバー131追加工タイプ:押しねじ穴1カ所19.525.5
14,000
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82700969HAFS-80-B10-SGシルバー131追加工タイプ:標準品(追加工なし)19.525.5
13,900
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701319HAFS-125-C14-SG-AMC-Pシルバー286追加工タイプ:押しねじ穴1カ所30.536.5
15,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82704216HAFS-100-C12-SGシルバー177追加工タイプ:標準品(追加工なし)23.529.5
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704706HAFS-125-C14-SG-AMCシルバー286追加工タイプ:押しねじ穴1カ所30.536.5
15,300
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82705415HAFS-100-C12-BK177追加工タイプ:標準品(追加工なし)23.529.5
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707025HAFS-80-C10-SGシルバー131追加工タイプ:標準品(追加工なし)19.525.5
13,000
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708696HAFS-100-C12-SG-AMCシルバー177追加工タイプ:押しねじ穴1カ所23.529.5
15,000
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82709640HAFS-125-C14-BK-AMC286追加工タイプ:押しねじ穴1カ所30.536.5
15,300
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする