カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)

「hakko 394」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
  • パッド HAKKO(白光)

    パッド

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ノズルと組合せて使用
    適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
  • ベントノズル HAKKO(白光)

    ベントノズル

    HAKKO(白光)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
  • シリコンチューブ フィルター付 HAKKO(白光)

    シリコンチューブ フィルター付

    HAKKO(白光)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    適合機種394
  • 携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)

    携帯用吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
  • 継手 フィルター付 HAKKO(白光)

    継手 フィルター付

    HAKKO(白光)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    適合機種394
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
    トラスコ品番166-0292セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ピンセット用ゴムパッド ミラック光学

    真空ピンセット用ゴムパッド

    ミラック光学
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
    材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    16,900税込18,590
    1式
    当日出荷
    電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
    付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
  • ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー392 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
    TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • ピンセット交換パッド SIPEL

    ピンセット交換パッド

    SIPEL
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)

    エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
    用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
  • 吸着パッド HAKKO(白光)

    吸着パッド

    HAKKO(白光)
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質導電性シリコンゴム
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)質量(g)10本体寸法(mm)Φ13×125吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-6791-01材質(パッド)導電性シリコン
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
    付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 13.0mm ハンディーバキューム エスコ

    13.0mm ハンディーバキューム

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EV-9
  • バキュームピンセット エスコ

    バキュームピンセット

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595EV-121