操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番433-2121
質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)3.5
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.6
ホース長さ(m)1
最大真空到達度 (kPa)-40
耐熱温度(℃)220
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード