カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 電気材料(2)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hakko 442b」の検索結果

ハッコー442B
HAKKO(白光)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップセット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII色ブルーコードありアース線の長さ(m)1.5
ハッコー442B
HAKKO(白光)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。用途人体の静電気帯電を防止質量(g)52コードあり縦(mm)20横(mm)190~280
帯電防止用リストストラップ
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
リストバンド
HAKKO(白光)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から3日以内出荷442B用オプションです。 人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。用途人体の静電気帯電を防止、交換パーツ、442B用交換部品
帯電防止用リストストラップ
(40件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷基板を静電気から守る。質量(g)30バンド幅(mm)20コードありアース線の長さ(m)(実用)約1.5電流制限抵抗値1MΩ(±5%)バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)販売区分業務用
静電除去腕バンド
コクゴ(43件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維幅(mm)15全長(mm)220コードなし
静電気防止リストバンド
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
リストストラップ
ホーザン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
帯電防止用バンド
(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として質量(g)20コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)販売区分業務用
フットウェアテスター用スタンド
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
帯電防止用リストストラップ コード長3m
(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。用途半導体工場、研究所での静電気除去仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付寸法(バンド)2×20cmコード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23コードありRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。色緑タイプVSF種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.8導体より線素線数37
静電気除去リストバンド
カスタム(3件のレビュー)¥908~税込¥999~1個当日出荷導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。用途半導体工場・研究所での静電気除去。仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)コードありアース線の長さ(m)1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード 10M
ELPA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
リストストラップ
ホーザン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6