カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hakko 442b」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーIIブルーコードありアース線の長さ(m)1.5
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
    用途人体の静電気帯電を防止質量(g)52コードあり縦(mm)20横(mm)190~280
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
  • リストバンド HAKKO(白光)

    リストバンド

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    442B用オプションです。 人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
    用途人体の静電気帯電を防止、交換パーツ、442B用交換部品
  • アース線 1.5M HAKKO(白光)

    アース線 1.5M

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アース線 2.5M HAKKO(白光)

    アース線 2.5M

    HAKKO(白光)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 静電除去腕バンド コクゴ

    静電除去腕バンド

    コクゴ(43件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維幅(mm)15全長(mm)220コードなし
  • 静電気防止リストバンド サンワサプライ

    静電気防止リストバンド

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
    寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
    トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)

    フットウェアテスター用スタンド

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工

    アースコード VSF単心ビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.8導体より線素線数37
  • 静電気除去リストバンド カスタム

    静電気除去リストバンド

    カスタム(3件のレビュー)
    908税込999
    1個
    当日出荷
    導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
    用途半導体工場・研究所での静電気除去。仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)コードありアース線の長さ(m)1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースケーブル サンワサプライ

    アースケーブル

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    729税込802
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
    厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
  • アースコード 10M ELPA

    アースコード 10M

    ELPA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
    用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
    用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • グランドアース線 ホーザン

    グランドアース線

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2組)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    トラスコ品番117-3367質量(g)85寸法(線径Φmm×全長m)3×2RoHS指令(10物質対応)対応