カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 梱包用品(9)

「hakko a1130」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 4.4mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノズル シングル 2.5mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 2.5mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6728
  • ノズル/シングルΦ11mm HAKKO(白光)

    ノズル/シングルΦ11mm

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合883-13トラスコ品番469-2136種別ノズル(シングル)質量(g)40ノズル内径(Φmm)11
  • 熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    溶接用(集中熱風ノズル)
    適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282種別集中熱風ノズル質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル QFP 10mmX10mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 10mmX10mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
  • ノズルホルダー HAKKO(白光)

    ノズルホルダー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オプションノズルです。
    トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV300-81、FV310-81ノズル幅(mm)10
  • ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)

    ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
    適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
  • ホットエアー HAKKO(白光)

    ホットエアー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
    トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)

    ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
    トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
  • マイクロホットエアー HAKKO(白光)

    マイクロホットエアー

    HAKKO(白光)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    ・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応
    用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • ヒーティングガン HAKKO(白光)

    ヒーティングガン

    HAKKO(白光)(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
    質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
    セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
  • 75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    75x78mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
  • ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)

    ノズル/ヘラ型

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152種別ノズル(ヘラ型)質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883Bノズル内寸法(mm)10×62
  • ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)

    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
    質量(g)10
  • ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
    セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲100~550℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2