カテゴリ

  • 自動車純正部品(362)
  • メカニカル部品(210)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • オフィス家具(49)
  • 農業機械(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n51-01」の検索結果

関連キーワード
838件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たこ糸 サンコッコー

    たこ糸

    サンコッコー
    199税込219
    1パック(30m)
    当日出荷
    手芸や料理に使えるタコ糸です。安心の日本製です。
    長さ(m)約30混率(%)綿100
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • ハンディイオンメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディイオンメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
    付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など寸法(mm)77×40×172質量(g)320電源単3アルカリ電池×2(付属)最小表示濃度/0.0001再現性0.5%FS±1digit機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
  • M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 bitstrong(ビットストロング)

    M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • ハーネス エンジン (1N51) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (1N51) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • ピストン セット (1N51) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • Baumer 光電センサ ブロック形 Baumer

    Baumer 光電センサ ブロック形

    Baumer
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シム アジャスト (1N51) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • フッ素イオンメータ TOKO(東興化学研究所)

    フッ素イオンメータ

    TOKO(東興化学研究所)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1~999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
    付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など(データ収集ソフト、通信ケーブル、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ付き)質量(g)320(本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能)最小表示0.0001測定範囲(mg/L)0.02~20000測定方式固定膜イオン電極方式再現性0.5%FS±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能測定対象フッ素イオン校正データ:5個防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
  • ホース フューエル (1N51) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング フロント コイル (1N51) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(R) ドライブ (1N51) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • (1N51-)リフト ゲート ボデー MAZDA(マツダ)

    (1N51-)リフト ゲート ボデー

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • アルミフレーム System50 青木精密工業

    アルミフレーム System50

    青木精密工業
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
  • 盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マニアル 三菱

    マニアル

    三菱
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
  • ハンドリングマニアル 三菱

    ハンドリングマニアル

    三菱
    329税込362
    1セット(3個)
    13日以内出荷
  • ハンドリングマニュアル 三菱

    ハンドリングマニュアル

    三菱
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
  • トリセツ 三菱

    トリセツ

    三菱
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • 液晶保護フィルム LG gram 14インチ 2in1モデル 14T90N-VR51J1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LG gram 14インチ 2in1モデル 14T90N-VR51J1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LG gram 14インチ 2in1モデル 14T90N-VR51J1寸法(mm)321.3×195.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • ベアリング(51Y) 93310-738N1 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(51Y) 93310-738N1

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ノーカーボン作業日報 日本法令

    ノーカーボン作業日報

    日本法令(12件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    本商品は、配送、工事、製造等各種作業についての報告に最適のフォームです。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51APT MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51APT

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51ASU MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51ASU

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A59 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A59

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A46 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A46

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A57 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A57

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A92 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A92

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A49 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N51A49

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...