カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 科学研究・開発用品(3)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「hakko a5031」の検索結果

セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
ポリダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1パック(3本)ほか当日出荷から15日以内出荷耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
はんだ吸取器
HAKKO(白光)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだ吸取器 FR-410
HAKKO(白光)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998~税込¥7,698~1箱ほか当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80