カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「hakko b2874」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーニングピン ノズル0.6mm HAKKO(白光)

    クリーニングピン ノズル0.6mm

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    適合474・475・701・484・808
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • クリーニングピン goot(太洋電機産業)

    クリーニングピン

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
  • ノズル掃除針セット ホーザン

    ノズル掃除針セット

    ホーザン(13件のレビュー)
    519税込571
    1セット(6本)
    当日出荷
    VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒーターの目詰まりに。
    適合474・475・701・808種別ヒーター用
  • アルミケース入 掃除針 阪口製作所

    アルミケース入 掃除針

    阪口製作所(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
  • ガス器具用掃除針セット ホーザン

    ガス器具用掃除針セット

    ホーザン(16件のレビュー)
    369税込406
    1セット(3本)
    当日出荷
    ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用トラスコ品番849-8607
  • 火口掃除針ステンレス SUZUKID(スズキッド)

    火口掃除針ステンレス

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
    用途火口掃除針。材質ステンレス製
  • クリーナーキャブ 呉工業(クレ)

    クリーナーキャブ

    呉工業(クレ)(99件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
    用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クリーニングドリル HAKKO(白光)

    クリーニングドリル

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
    対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(40件のレビュー)
    339税込373
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • ジェットリーマーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ジェットリーマーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
    セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    標準ノズル
    適合TP-100、TP-200AS
  • ステンレスプローブ ホーザン

    ステンレスプローブ

    ホーザン(4件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    熱処理され変形しにくい先端です。
    用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
  • キャブレタークリーナー AZ(エーゼット)

    キャブレタークリーナー

    AZ(エーゼット)(109件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
    用途農業機械用(プロ専用)危険物の類別第四類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性