カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 安全靴・作業靴(1)

「hakko b2972」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カード HAKKO(白光)

    カード

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • ピンセット一式 ホーザン

    ピンセット一式

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • はんだこて FM2027 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2027

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて
    適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ホットツイーザー HAKKO(白光)

    ホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷
    チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
  • SMDホットツイーザー HAKKO(白光)

    SMDホットツイーザー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
    用途電子部品の修正作業に。付属品こて先/A1378トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D全長(mm)186質量(g)200電源(V)AC100消費電力(W)65制御温度(℃)200~400
  • マイクロツイーザーこて部 HAKKO(白光)

    マイクロツイーザーこて部

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷
    高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
    全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
    セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
  • こて先スリーブ HAKKO(白光)

    こて先スリーブ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
  • セーフティシューズ(ウレタン短靴面ファスナー)(男女兼用) 59802 TULTEX(タルテックス)

    セーフティシューズ(ウレタン短靴面ファスナー)(男女兼用) 59802

    TULTEX(タルテックス)(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、 ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
    仕様静電機能、靴底スリップサイン付形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)天然皮革、合成皮革材質(ソール)ウレタン(2層)標準質量(g/片足)475±10(26cm)安全規格JSAA合格品(A種)材質(先芯)色番710甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • ホットピンセット ホーザン

    ホットピンセット

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1セット
    欠品中
    密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
    付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    適合633-02/635/FH100質量(g)3
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • はんだこて FM2028 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2028

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セットほか
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
    適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FX-8302、FX-838
  • ホットピンセット goot(太洋電機産業)

    ホットピンセット

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    温度測定範囲(℃)50~450
  • 表面実装部品取り外しキット サンハヤト

    表面実装部品取り外しキット

    サンハヤト(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
    用途表面実装パーツの取外しに。