カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)

「hakko b3217」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先スリーブ HAKKO(白光)

    こて先スリーブ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • はんだこて FM2028 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2028

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セットほか
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
    適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
    セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • はんだこて FM2027 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2027

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて
    適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光)

    ハッコー605 こてカバー M

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。
    適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
  • 軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • コネクターカバー K-CON(キタコ)

    コネクターカバー

    K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • 軸付カップブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    当日出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)

    はんだこてRED用こて先

    HAKKO(白光)(31件のレビュー)
    209税込230
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)20
  • PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)

    PRESTO用交換こて先

    HAKKO(白光)(59件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。