カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)

「hakko fa-400」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5枚)
当日出荷
仕様活性炭フィルター
卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)卓上はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)ダクトセット(角型ノズル付き)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
吸煙・脱臭装置 アズワン吸煙・脱臭装置アズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
活性炭フィルター アズワン活性炭フィルターアズワン(5件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷
厚さ(mm)3危険物の類別非危険物
電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)電源コード 2極接地プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
モルトフィルター  黒 八幡ねじモルトフィルター 黒八幡ねじ(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)ほか
当日出荷
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
ツマミ 2個入 ESD HAKKO(白光)ツマミ 2個入 ESDHAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FA-400トラスコ品番849-7538
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
フィルター エスコフィルターエスコ
1,660税込1,826
1枚
翌日出荷
エスコ品番EA323ME-1
ロングリーチエンドニッパ CHANNELロングリーチエンドニッパCHANNEL
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
トラスコ品番217-9464材質炭素鋼全長(mm)203
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン(4件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)SS-10用替フィルターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番468-7205
ベンチトップ型フード HAKKO(白光)ベンチトップ型フードHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
ダクトホース HAKKO(白光)ダクトホースHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
充電式ポータブルバーライト ランドマークジャパン充電式ポータブルバーライトランドマークジャパン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°)120調光方式Hi-Mid-Low切替付属品専用充電器
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」 武蔵エンジニアリングMUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」武蔵エンジニアリング
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。トラスコ品番465-9813幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70