カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(87)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)

「hakko fr 810b」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットエアー HAKKO(白光)

    ホットエアー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
    トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
  • リワークフィクスチャー HAKKO(白光)

    リワークフィクスチャー

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810トラスコ品番849-8007
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 吸着パッド HAKKO(白光)

    吸着パッド

    HAKKO(白光)
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質導電性シリコンゴム
  • ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 4.4mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
  • ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
    消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • はんだ吸取器 モノタロウ

    はんだ吸取器

    モノタロウ(103件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
    用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
  • はんだこて/ステーションタイプ HAKKO(白光)

    はんだこて/ステーションタイプ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
    消費電力(W)158制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
  • グリップフィクスチャー HAKKO(白光)

    グリップフィクスチャー

    HAKKO(白光)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
  • 吸着パッド 3mm 5個入 HAKKO(白光)

    吸着パッド 3mm 5個入

    HAKKO(白光)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803Bトラスコ品番849-7463
  • ノズルトレイ HAKKO(白光)

    ノズルトレイ

    HAKKO(白光)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810トラスコ品番849-8006
  • マイクロホットエアー HAKKO(白光)

    マイクロホットエアー

    HAKKO(白光)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    ・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応
    用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
  • トレイ組品 HAKKO(白光)

    トレイ組品

    HAKKO(白光)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
  • ゴム足 HAKKO(白光)

    ゴム足

    HAKKO(白光)
    619税込681
    1組
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
  • トレイ HAKKO(白光)

    トレイ

    HAKKO(白光)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
  • 位置決めユニット (ツマミ付き) HAKKO(白光)

    位置決めユニット (ツマミ付き)

    HAKKO(白光)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
  • オムニバイス 1個入 HAKKO(白光)

    オムニバイス 1個入

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷
    オムニバイス周辺360°全て使用できるので、自在に使用できます。基板部品を傷つけることを防ぐため、開口部にはゴムパットがついています。底面から開口部下部のゴムパッドまでの高さは72.5mm、78.0mm、84.5mm、91.0mm、97.5mmと調節ツマミで変えることができます。開口部の幅は0~20mmまで調節可能です。
    適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810全長(mm)88質量(kg)1.2外径(Φmm)57
  • ノズル QFP 10mmX10mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 10mmX10mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
  • ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)

    ホットエアー 交換ヒーター

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル SOP 7.6mmX12.7mm HAKKO(白光)

    ノズル SOP 7.6mmX12.7mm

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7405
  • ノズル PLCC 34mmX34mm(100ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 34mmX34mm(100ピン)

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852
  • ノズル SOJ 15mmX8mm HAKKO(白光)

    ノズル SOJ 15mmX8mm

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7390
  • ノズル BGA 27mmX27mm HAKKO(白光)

    ノズル BGA 27mmX27mm

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7454
  • ノズル BGA 18mmX18mm HAKKO(白光)

    ノズル BGA 18mmX18mm

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7453
  • ノズル BGA 13mmX13mm HAKKO(白光)

    ノズル BGA 13mmX13mm

    HAKKO(白光)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7451
  • ノズル TSOL 13mmX10mm HAKKO(白光)

    ノズル TSOL 13mmX10mm

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7392
  • ノズル SOP 13mmX28mm HAKKO(白光)

    ノズル SOP 13mmX28mm

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7406
  • ノズル QFP 35mmX35mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 35mmX35mm

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7401
  • ノズル BQFP 24mmX24mm HAKKO(白光)

    ノズル BQFP 24mmX24mm

    HAKKO(白光)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7389
  • ノズル BQFP 19mmX19mm HAKKO(白光)

    ノズル BQFP 19mmX19mm

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7388
  • ノズル BGA 15mmX15mm HAKKO(白光)

    ノズル BGA 15mmX15mm

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7452
  • ノズル SOP 11mmX21mm HAKKO(白光)

    ノズル SOP 11mmX21mm

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7404
  • ノズル SOP 4.4mmX10mm HAKKO(白光)

    ノズル SOP 4.4mmX10mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6735
  • エアガード組品 HAKKO(白光)

    エアガード組品

    HAKKO(白光)
    5,798税込6,378
    1個
    12日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B
  • ノズル SOP 7.5mmX18mm HAKKO(白光)

    ノズル SOP 7.5mmX18mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6738
  • ノズル SOP 5.6mmX13mm HAKKO(白光)

    ノズル SOP 5.6mmX13mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6736
  • ノズル シングル2本 2.5mmX9.5ピッチ HAKKO(白光)

    ノズル シングル2本 2.5mmX9.5ピッチ

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7397
  • ノズル BGA 12mmX12mm HAKKO(白光)

    ノズル BGA 12mmX12mm

    HAKKO(白光)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7450
  • ノズル QFP 14mmX14mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 14mmX14mm

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6730