カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(31)

「hakko fr301」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)はんだ吸取器交換パーツHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途FR301用 交換オプション
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mmHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7579
ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.0mm 10本入HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
フィルターパイプ HAKKO(白光)フィルターパイプHAKKO(白光)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
ノズルレンチ HAKKO(白光)ノズルレンチHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ノズル SS型 HAKKO(白光)ノズル SS型HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット(10個)
5日以内出荷
質量(g)15
後ろホルダー HAKKO(白光)後ろホルダーHAKKO(白光)
229税込252
1個
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301
キャリングケース FR-301用 HAKKO(白光)キャリングケース FR-301用HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)
339税込373
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
交換部品交換パーツ HAKKO(白光)交換部品交換パーツHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途保守部品用
ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8057
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
789税込868
1個
当日出荷
プレフィルター HAKKO(白光)プレフィルターHAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
フィルターホルダー HAKKO(白光)フィルターホルダーHAKKO(白光)
439税込483
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ダイヤフラム HAKKO(白光)ダイヤフラムHAKKO(白光)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノズル 標準型 HAKKO(白光)ノズル 標準型HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)15
ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)ノズルクイックチェンジャーHAKKO(白光)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
変換プラグ HAKKO(白光)変換プラグHAKKO(白光)
699税込769
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO MELTER 804、HAKKO FR-300トラスコ品番849-7599
ドリル ノズル1.3mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.3mm 10本入HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7581
ドリル ノズル1.6mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.6mm 10本入HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mmHAKKO(白光)
729税込802
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7580
クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングピン 加熱芯用HAKKO(白光)
399税込439
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)長円型ノズルポジショニング治具HAKKO(白光)
549税込604
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
クリーニングドリル 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングドリル 加熱芯用HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7883