カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 接着剤・補修材(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 建築金物(1)
絞り込み
「hakko melter」の検索結果

ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
ホビー向けホットメルター
HAKKO(白光)(17件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
メルタースティック(805用)
HAKKO(白光)(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
包装業務用ホットメルター
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥53,880税込¥59,2681台当日出荷蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
電子部品装着用ホットメルター
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンダー
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
メルタースティック(804用)
HAKKO(白光)¥1,798~税込¥1,978~1袋(14本)ほか当日出荷接着性のよいホットメルトタイプです。寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
らくあげ
EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
グルースティック
EARTH MAN(30件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20本)ほか当日出荷グルーガン用の交換スティックです。材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ![dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041051-110808-02.jpg)
dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ






























![dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041051-110808-02.jpg)