カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「hakko n61-05」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
ノズル 標準型 HAKKO(白光)ノズル 標準型HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
質量(g)15
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
ノズル SS型 HAKKO(白光)ノズル SS型HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)15
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.0mm 10本入HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
欠品中
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
789税込868
1個
当日出荷
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1台
欠品中
パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
交換レンズシステム オーツカ光学交換レンズシステムオーツカ光学(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)PRESTO用交換こて先HAKKO(白光)(58件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
900L用こて先 HAKKO(白光)900L用こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)N60シリーズ ノズルHAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPONHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)HAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
質量(g)10