カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • テープ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)

「hakko n61」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N61シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)15
  • ノズル 標準型 HAKKO(白光)

    ノズル 標準型

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    質量(g)15
  • ノズル SS型 HAKKO(白光)

    ノズル SS型

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)15
  • ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-410

    HAKKO(白光)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • OPPテープ用カッター ヘルパーT型 セキスイ

    OPPテープ用カッター ヘルパーT型

    セキスイ(48件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
    用途薄手OPPテープ
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

    ダイヤテックス(500件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
  • アルミケース入 掃除針 阪口製作所

    アルミケース入 掃除針

    阪口製作所(10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
  • リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。
    付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
  • ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    適合474・475・701・484・808
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N60シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
  • ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)

    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
    質量(g)10
  • テープカッター モノタロウ

    テープカッター

    モノタロウ(549件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    梱包作業に便利なテープカッター
    用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80
  • ノズル 1.6mm HAKKO(白光)

    ノズル 1.6mm

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)