カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(21)

「hakko t12-d16」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)はんだこてRED用こて先HAKKO(白光)(31件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)20
はんだこて FM2028 HAKKO(白光)はんだこて FM2028HAKKO(白光)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ロック式スリーブのはんだこてこて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)PRESTO用交換こて先HAKKO(白光)(58件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(83件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
こて先 溝付き HAKKO(白光)こて先 溝付きHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)手動片手はんだ送りコテHAKKO(白光)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。電源(V)AC26消費電力(W)65付属品こて先/T18-CF3幅(mm)170奥行(mm)23高さ(mm)180制御温度(℃)200~480質量(g)390トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)スリーブ組品 イエローHAKKO(白光)
399税込439
1個ほか
当日出荷
適合HAKKO FM-2026
こて先スリーブ HAKKO(白光)こて先スリーブHAKKO(白光)(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
[EA304AK,AR用]手動半田送りごて エスコ[EA304AK,AR用]手動半田送りごてエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
消費電力(W)65サイズ170(W)×180(H)mm質量(g)207入力電源26V(EA304AKまたはARが必要です)
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)こて台 951. 952. 958 .959用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
PRESTO(ガンタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ガンタイプ)HAKKO(白光)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。全長(mm)160(コード、キャップ除)消費電力(W)40仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード
こて先 3BC型 HAKKO(白光)こて先 3BC型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-200 スポンジ付HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ